商品豆知識
ガラスやカガミに付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れを、素材を傷つけずに綺麗に落とすことができます。
付属のスポンジ研磨剤とダイヤモンドパッドを使用することで、素材を傷めずに洗浄することができます。
また仕上げ用にフッソコートをご使用になることで、奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果を得ることができます。
セット内容ウロコクリーナー(300gスプレートリガー付き)、フッソコート(80gヒンジ)、ダイヤモンドパッド、スポンジ研磨剤×2枚
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
塩酸を全く含まず、乳酸などの有機酸を主成分とした環境にやさしい洗浄剤です。
素材を傷めずに、汚れや水アカを除去し、本来の美しさを取り戻します。
用途キッチン・ユニットバス・トイレなどのメンテナンス
セット内容タイルクリーナー(300g)、ステンクリーナー(300g)、拭き取り用洗浄剤(300g)、ウロコクリーナー(300g)、中性サビ除去剤(80g)、スポンジ研磨材マイクロファイン、スコッチブライト茶パッド、スコッチブライド白パッド、手磨きダイヤ ガラス用#4、製品使用法のご案内(A4 2枚)、住まいのお手入れセットご利用例(A5 1枚)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
素材面を殆ど傷めることがなく、タイル本来の風合いを取り戻します。
塩酸を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。
釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。
シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去
外内装タイルのリフレッシュ
エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ
使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)外壁・土間タイル等/各種パッド類(茶パッド等)、陶器・陶器製品/スポンジ研磨材
希釈倍率1~6倍
標準使用量30~60g/m2
希釈水
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。