洗剤・除去剤 :「ワックス」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高光沢樹脂ワックス(速乾タイプ) 光沢、艶、耐久性、写像性のトータルバランスをさらに進化。 外壁塗料用RCポリマーにより密着性、耐水、耐候性に優れ、高い作業性を実現しました。 メイングロスポリマー、サブグロスポリマー、RCポリマーとナノカーボンにより優れた皮膜を形成します。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー シックハウス、シックスクールに配慮
液性弱アルカリ性 エスコ品番EA920L-15A
1個
5,170 税込5,687
当日出荷

化学床、白木床用の表面保護および艶だし 水性 作業性に優れ、塗布作業が容易です。 ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。 環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-31 標準使用量280m2/L 希釈原液使用
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間 アズワン品番65-3896-31
1個
4,600 税込5,060
翌々日出荷

オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。 二度拭きの必要がないので、とっても便利 スチレン系成分を使っていない処方です。
使用場所フローリング 液性弱アルカリ性 成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤 エスコ品番EA922JB-3 タイプ水性(樹脂系) 使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)
1個
720 税込792
当日出荷

ウレタン樹脂を配合し、超耐久型のワックス。水拭きだけでも美しく長時間保持できます。特殊ポリマーにより汚れやヒールマークが付着しにくく、除去しやすいのが特徴です。
内容量(L)18 標準使用量1500m2 アズワン品番65-2242-71 商品タイプ業務用
1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

仕様乳化性タイプ 標準使用量670m2 希釈原液/2倍
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床用 液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-41 標準使用量1200m2 希釈原液使用
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

スタンダードタイプのワックス剥離剤です。 樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。 化学床に
液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-6 標準使用量200mL/m2 希釈5~20倍
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

フローリング床、クッションフロア、化学タイル床の古いワックスを取り除きます。
液性中性 エスコ品番EA920L-21 使用の目安1m2あたり50~70mL
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

ノンリンスタイプ 古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性 エスコ品番EA920LE-7 標準使用量200mL/m2 希釈5~20倍
1個
9,010 税込9,911
翌日出荷

用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に 液性アルカリ性 エスコ品番EA920L-18
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

用途敷居、引出しなどの滑走に エスコ品番EA934SC-2
1個
805 税込886
翌日出荷

アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄 内容量(kg)18
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

材質アルカリ電解水、水酸化カリウム 内容量(mL)500 pH12.5 乾燥時間(時間)1時間(気温15℃) 希釈原液使用
1本(1本)
5,980 税込6,578
翌日出荷

1個
36,300 税込39,930
翌日出荷

頑固な汚れをきれいに取り去ります。ワックス効果で水やホコリをはじきます。
用途碍子の清掃 クリーム色 使用温度範囲(℃)10~30 内容量(mL)420
1本(420mL)ほか
1,260 税込1,386
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります