洗剤・除去剤 :「差し」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)
成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤
内容量(mL)詰替用(1250)
使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)
1本
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm
ストローク(mm)130
質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量
ベース長(mm)343
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)100
本体高さ(mm)294
ベース幅(mm)176
爪荷重(t)3
頭部荷重(t)10
1台(1台)
¥162,400
税込¥178,640
翌日出荷
アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄
内容量(kg)18
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
中性。チャーミーグリーン。食器用・調理器具用。植物性の洗浄成分。手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ!油切れがすばやく、すすぎも簡単です。プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。
用途野菜果物食器調理器具用
成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤
内容量(L)4(業務用)
使用の目安水1Lに対して1.5(調理用小さじ1杯は約5)
1箱(3本)
¥6,680
税込¥7,348
翌日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。