洗剤・除去剤 :「希釈」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希釈メモリ付
用途食器用洗剤用 商品タイプ容器のみ 適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B) 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ84×250 容量(mL)800 質量(g)60 アズワン品番64-2194-94
1本
370 税込407
当日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11 関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

用途により原液~5倍 まで希釈して使用。 頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。 PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に 液性アルカリ性 エスコ品番EA920L-18
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性 内容量(kg)7 希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
6,750 税込7,425
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11A 関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体 アズワン品番65-5658-80
1本
2,460 税込2,706
翌々日出荷

アルカリ性。液体。原液~5倍希釈使用。無リン。環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない環境にやさしい商品です。PRTR法非該当商品。工場・SS・倉庫等の床面の汚れをすばやく強力に洗浄。泡切れが早くすすぎが簡単に行えます。使用後は水洗いをして下さい。使用後の廃棄は簡単なタフテナーボックス。外装箱も内容器もコンパクトにたためます。
用途コンクリート床面の洗浄 内容量(kg)18
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

使用方法:1使用場所やよごれの度合いにより希釈倍率を調節してください。2本品をスプレー容器に詰め替え、汚れている部分に噴霧し、布等で拭き取ってください。または布等にスプレーしてから吹き上げてください。メーカー独自のアルカリ剤配合技術により材質に対する影響を抑え、すすぎ・二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップし
仕様●型番:5037●PH:12.0●内容量:10kg●比重:1.002●用途:エアコン、厨房・レンジフード・カーペット・自動車の内装・シート●使用濃度:原液~30倍●コック付(製品内に同封)●安全・安心・作業性を求めた多目的洗浄剤●リンス不要で作業時間の短縮と効率アップ●アルカリ性 アズワン品番65-3882-02
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に pH13以上 エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

ノンリンスタイプ 古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性 エスコ品番EA920LE-7 標準使用量200mL/m2 希釈5~20倍
1個
9,010 税込9,911
翌日出荷

無リン PRTR法非該当品 中和が不要な中性タイプ、生分解性に優れています。
液性中性 エスコ品番EA922AJ-19 希釈原液~10倍
1個
11,000 税込12,100
翌々日出荷

スタンダードタイプのワックス剥離剤です。 樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。 化学床に
液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-6 標準使用量200mL/m2 希釈5~20倍
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

滑りやすい一般化学床材に適した水性ワックス。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床用 液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-41 標準使用量1200m2 希釈原液使用
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。 生分解性に優れた表面洗浄剤です。 化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用 液性中性 エスコ品番EA920LE-1 標準使用量50mL/m2 アズワン品番64-7947-35 希釈30~100倍
1個
4,260 税込4,686
翌日出荷

形状液体 液性アルカリ性 希釈原液/10倍
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
内容量(L)4 希釈倍率20~100倍 標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時) アズワン品番64-7947-37 商品タイプ詰替用
1個(4L)
15,400 税込16,940
翌日出荷

泡状での塗布、浸漬洗浄用 なかなか落ちないレンジ、オーブン、排気フィルターなどにこびりついた油汚れを簡単に洗浄できます。
使用場所厨房 液性アルカリ性 エスコ品番EA922-30 希釈3~10倍(ムース状で使用の際は3~5倍希釈)
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

材質アルカリ電解水、水酸化カリウム 内容量(mL)500 pH12.5 乾燥時間(時間)1時間(気温15℃) 希釈原液使用
1本(1本)
5,980 税込6,578
翌日出荷

仕様乳化性タイプ 標準使用量670m2 希釈原液/2倍
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止 液性中性 アズワン品番64-7947-86 希釈10/30倍又は30/50倍 商品タイプ液体
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

化学床、白木床用の表面保護および艶だし 水性 作業性に優れ、塗布作業が容易です。 ポリシャーで磨くことにより、深みのある光沢に仕上がります。 環境ホルモン不使用製品です。
液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-31 標準使用量280m2/L 希釈原液使用
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません) カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-24A 希釈原液使用
1個
17,700 税込19,470
翌々日出荷

pH値13以上(原液) 仕様アルカリ性 希釈重度の汚れ:原液/20倍 普通の汚れ:20/40倍 軽度の汚れ:40/70倍
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%) 液性アルカリ性 内容量(kg)20 希釈原液~20倍
1缶(1箱)
12,900 税込14,190
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング