洗剤・除去剤 :「液体 計量」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
アズワン品番65-2244-08
商品タイプ専用空容器
1本
¥825
税込¥908
翌日出荷
つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用
形状粉
容量(mL)600
質量(g)70
寸法(Φ×mm)71×271
アズワン品番65-2244-04
商品タイプ本体
1本
¥810
税込¥891
翌日出荷
【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm
ストローク(mm)130
質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量
ベース長(mm)343
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)100
本体高さ(mm)294
ベース幅(mm)176
爪荷重(t)3
頭部荷重(t)10
1台(1台)
¥162,400
税込¥178,640
翌日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。