洗剤・除去剤 :「10mm」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm ストローク(mm)130 質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量 ベース長(mm)343 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)100 本体高さ(mm)294 ベース幅(mm)176 爪荷重(t)3 頭部荷重(t)10
1台(1台)
162,400 税込178,640
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります