5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【窓ガラス用洗剤】汚れを取り込む力が強いアルファオレフィンを主成分とするガラス用洗剤です。 水の筋を残さず汚れを落とし、ガラスの輝きを取り戻すよう化学的にデザされた製品です。 スクイジーの滑りも良好で、高希釈使用が可能のため、経済的にも優れています。
用途一般窓ガラス、熱反射ガラス、熱吸収ガラス、色付ガラス、鏡面製品など 商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 形状液体 内容量(L)1.89(64oz) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

tr-0011 マジックアマドーレx2(バイツー)濃縮タイプ CCFI 動画あり
【塗料壁用雨だれ除去クリーナー濃縮タイプ】マジックアマドーレx2(バイツー)は、鉱物油系の除去に優れたクリーナーです。 塗装壁面に付着したホコリや排気ガスによる水垂れ跡も簡単な工法で除去することが可能です。 高浸透率・高分解性に優れ、排気ガスなどの雨垂れ跡に素早く反応し塗装表面を傷めず汚れの内部へ浸透します。 鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。 希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。 また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。 マジックアマドーレx2(バイツー)は、従来品マジックアマドーレを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。 濃縮タイプのメリット:即効力がさらに向上、泡切れがよい、コンパクトで持ち運びや保管が楽、2倍使えて大幅コストダウン 【塗料壁用雨だれ除去クリーナー】従来品マジックアマドーレが1/2濃縮タイプにリニューアルされました。 鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。 希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。 高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。 また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分ケイ酸カリウム、水酸化カリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム他 仕様界面活性剤:生分解性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

【室内用壁面洗浄】ビニールクロス全般、スチールパーテーションに付着したヤニ汚れやカーボン系の汚れをいっきに落とします。洗剤ジミをつくらず、低発泡性のため、凹凸のある壁面にも泡が溜まらず、リンス作業の手間がかかりません。
用途内装壁面・ビニールクロス・スチールパーテーションなどのヤニ・ホコリ・カーボン系の汚れに。 形状液体 液性アルカリ性 関連資料(2.14MB) 商品タイプ業務用
1本(1.89L)
5,998 税込6,598
当日出荷

新イシモール CCFI 動画あり
【石材用浸透保護材】フッ素樹脂によるコーティング作用が抜群の保護効果を発揮、作業後も汚れの浸透を防ぎ長時間美観を維持します。 【乾燥時間1時間で歩行が可能】なため、場所・時間を選ばず効率的な作業が可能です。 水溶性で環境にやさしく、溶剤独特の嫌な臭気がありません。 新イシモールは、従来品イシモールの機能性をさらに向上させたハイスペックな製品です。 保護力がさらに強固になり、鏡面にも使用できるようになりました。
用途セラミックタイル・大理石・御影石・ライムストーン・磁器タイル・粘土タイル・レンガ・コンクリートほかあらゆる石材、壁面にも使用可能 商品タイプ業務用 液性酸性 成分PFA樹脂他 内容量(L)3.78 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
16,980 税込18,678
欠品中

【多目的用アルカリ洗剤】RMCクリーナーx2(バイツー)は、ワックス塗布前の床洗浄や表面洗浄、ハウスクリーニングなど多目的洗剤として使用ができるノンリンスタイプの万能クリーナーです。 強力なのに素材に優しく、無リンで環境にも優しいのが大きな特徴です。 Pタイルの洗浄や、壁面や換気扇に付着した油汚れにも最適です。 本品は、従来品RMCクリーナーを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。 濃縮タイプのメリット:2倍使えて経済的、省スペースで持ち運びにも便利、プラスチック排出量を削減できさらにecoフレンドリー 従来品9.5L入り2本と本品3.78L入り2.5本でほぼ同量の希釈液が作れるため、9.5L入り2本組は、廃番とさせていただきました。
用途床洗浄(ワックス塗布前)、換気扇・ガステーブルの頑固な油汚れ、テーブルやイスの清拭に 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分トリポリリン酸ナトリウム・アルコールエトキシレート他 仕様界面活性剤:生分解性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります