洗剤・除去剤 :「床用ワックス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートへの汚れのシミ込みを防止し、表面からのチリやほこりの発生も防止します。 セメントの表面の粉化を抑え、汚れの染み込みを防止します。 耐水、耐油性、酸アルカリにも強く、セメント表面を滑らかにします。特にコンクリートの床、歩道などにおすすめです。
用途コンクリート床用 使用方法本品を噴霧器で隈なく普遍的に噴霧するか、またはモップ等で塗って下さい。ジョウロで散布すると効果的です。 標準使用量約300~500平方メートル/1缶
1缶(18L)
7,498 税込8,248
当日出荷

ミッケル化学グレイスアズ
高濃度+アクアグリッターポリマーにより光輝感溢れる仕上り。 皮膜の耐摩耗性・耐衝撃性・防汚性を向上。 強靭でヒールマーク性に優れ、汚れの抱込みの無い皮膜がガッチリ床を保護します
液性樹脂ワックス 標準使用量1000~1300m2(1回塗り)
1個(18L)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ミッケル化学アプローズ・ゼロ
高光沢と作業性のバランスがよい普及版
用途アクリル系フロアポリッシュ 標準使用量約1800平方メートル/1缶
1箱(18L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1箱
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に優しく、光沢と耐久性のバランスが良いウレタン配合ワックス有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:カルシウム架橋型アクリル-ウレタン樹脂、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非有機リン系)、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水 アズワン品番65-9400-12
1箱
17,980 税込19,778
5日以内出荷

「特殊架橋システム」採用 UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。 「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。 メタルフリー スチレンフリー リン系化合物は原料として使用しておりません。 PRTR 非該当 JFPA F☆☆☆☆
用途屋内の樹脂塗装されたフローリング床の保護・艶出し タイプフローリング専用 容量(L)18 使用量1800m2/1缶
1箱(4L×4本)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ミッケル化学セミック
優れたバフ性、抜群の耐ブラックヒールマーク性。スカッフも容易に補修できます。除去もカンタン。
用途樹脂系フロアポリッシュ 標準使用量約1800平方メートル/1缶
1缶(18L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

汗に強い皮膜と運動しやすい最適な滑りにくさを実現。
用途体育館床用アクリル系フロアポリッシュ 標準使用量約1800平方メートル/1缶
1個(18L)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シックハウス対応が必要な学校や保育所・幼稚園のフローリングに最適。
用途アクリル系フロアポリッシュ 標準使用量約1800平方メートル/1缶
1個(18L)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミッケル化学ウェルZ
完全乾燥までの時間を大幅に短縮した「速乾ブースト処方」を採用。塗り重ねや歩行までの待ち時間を短縮でき、硬化前の汚れの抱き込みを防ぎます。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤、防腐剤、消泡剤、水 アズワン品番65-9400-03
1箱
9,498 税込10,448
6日以内出荷

高光沢・耐久力・作業性の高いバランス性能+初期光沢に優れているワックス有機リン系化合物非含有シックスクール対応亜鉛フリー
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:カルシウム架橋型アクリルポリマー、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非有機リン系)、融合剤(グリコール系溶剤)、防腐剤、消泡剤、香料、水 アズワン品番65-9400-13
1箱
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ミッケル化学ウエルZ
光輝感あふれる大胆な高光沢感。 抜群の耐久性と汚れの抱込みを阻止し、日常作業の軽減とメンテナンス周期の延長を可能にします。
液性樹脂ワックス 標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
1缶(18L)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

フローリング、UV加工された床、ノンワックス化学床などにも安心してお使い頂ける樹脂ワックスです。 抗菌剤配合。 耐アルコール性能によりワックスの白化を低減します。
仕様●成分:カルシウム架橋型アクリルポリマー、アルカリ可溶性レジン、高融点ポリオレフィンワックス、可塑剤(非リン系)、融合剤、防腐剤、消泡剤、香料、水●ケース外寸:270×315×220mm●使用目安:400~500m2/本 アズワン品番67-3060-65
1箱(2本)
9,398 税込10,338
6日以内出荷

耐アルコール性が高く、抗菌剤を配合。病院、老健施設に最適。
用途抗菌剤配合アクリル系フロアポリッシュ 標準使用量約1800平方メートル/1缶
1缶(18L)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

優れた耐アルコール性能のワックスです。ワックスを白化させやすいジェルタイプの手指消毒剤にも対応しています。抗菌タイプなので、医療施設や衛生に配慮した施設に適しています。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、(非リン系) アズワン品番65-9400-15
1箱
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ミッケル化学MソフトⅡ 18kg
床用洗剤で皮膜を除去可能な半樹脂タイプのワックスです。光沢と作業性を、優れたコストパフォーマンスで実現します。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤 アズワン品番65-9400-16
1箱
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ミッケル化学ラディアント
はく離作業後のご使用や荒れた床材でのご使用時に効果を発揮します。 超高濃度により、塗布回数の軽減が可能に! PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ高光沢 容量(L)18 使用量800~1000m2/1缶
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。 「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
用途フローリング 液性樹脂ワックス 標準使用量1800m2(1回塗り)
1缶(18L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ミッケル化学ファブラス18K
ガラスのような硬質皮膜を実現する「緻密な分子結合」技術を採用した、ブラックヒールマークが付きにくく、長期間光沢を持続する高耐久ワックスです。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:混合物、金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、消泡剤、水融合剤 アズワン品番65-9400-07
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ミッケル化学グレイス18K
「透明な金属」のような強靭な皮膜による優れた耐久性を発揮する、抜群の透明性と作業性、速乾性のワックスです。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリカーボネートタイプ樹脂、N-メチル-2-ピロリドン、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤、消泡剤、水 アズワン品番65-9400-05
1箱
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ミッケル化学ラディアント18K
剥離作業後の床や荒れた床材への塗布に適した超高濃度ワックスです。塗布回数を軽減し、効率的な作業を可能にします。粘度が低く抑えられているため、高濃度ワックスとは思えない作業性を発揮します。
仕様●ケースサイズ:310×310×280●成分:混合物、金属架橋型アクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、融合剤、消泡剤、水 アズワン品番65-9400-08
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷

室内のフローリング床の美観維持に適した木床用ワックスです。シックハウス原因物質や重金属を使用していません。
仕様●ケースサイズ:395×250×290●成分:メタルフリータイプアクリル系コポリマー、ポリオレフィンワックス、アルカリ可溶性樹脂、可塑剤、(非リン系)、融合剤 アズワン品番65-9400-19
1箱(4本)
12,980 税込14,278
17日以内出荷

ミッケル化学MソフトⅡ
はく離剤を使用しなくても床用洗剤で除去が可能。 光沢・作業性抜群 優れたコストパフォーマンス。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプセミ樹脂 容量(L)18 使用量1200~1500m2/1缶
1缶(18L)
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ミッケル化学ファブラス
従来の高架橋ワックスをはるかに超える「緻密な分子間結合」技術を採用 ガラスの様な硬質皮膜を実現。ブラックヒールマークが付きにくく、長期の光沢の維持が可能となります。 ウエットメンテナンスはもちろんドライメンテナンスでも効果を発揮します。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ超耐久性 容量(L)18 使用量800~1000m2/1缶
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ミッケル化学グレイス
ポリカーボネートタイプの樹脂の配合により、耐摩耗性、耐衝撃性などが飛躍的に向上した結果、超耐久性被膜が床面をガッチリと保護します。 重歩行エリアにおいても非常に強靭な高光沢被膜が長期間にわたり持続します。 超耐久性樹脂ワックスにもかかわらず、従来品より剥離性が優れています。 粘度を低くおさえたため、塗布作業が楽に行なえ、また抜群の乾燥性により塗布時間が短縮できます。 透明性、耐候性に優れ長時間被膜が変色しにくく、バフィングによる光沢の復元、汚れの除去などの効果が期待でき、更に汚れの抱き込みも少なく洗浄期間の大幅な延長が可能となりました。 PRTR 非該当
用途コンポジションタイル、ホモジニアスタイル、ビニールタイルなどの化学床材 タイプ超耐久性 容量(L)18 使用量1200~1500m2/1缶
1個(18L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ミッケル化学キュアアシスト
高光沢、高耐久性はもちろんのこと、塗布性・乾燥性・バフィング対応性・低臭性・耐スリップ性に優れています。 特殊抗菌・防かび剤を配合。一般細菌だけでなく、食中毒菌にも抗菌効果を発揮します。 また、防かび効果(かび抵抗性)に優れ、衛生的で清潔な床面を維持します。
用途病院向け 液性樹脂ワックス 標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
1個(18L)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。 落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。 優れた耐久性 ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。 スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。 落ち着いた光沢 オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。 塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。 プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。 モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。 ゼロシリーズは、5つのゼロを達成 1.有機リン系化合物(TBEP)非含有 2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有 3.環境ホルモン嫌疑物質非含有 4.PRTR法の報告義務 非該当 5.重金属 非含有
用途床用ワックス 仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー 標準使用量約1800平方メートル/箱
1箱(18kg)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

水やアルカリを嫌うフローリング床専用の中性はくり剤です。 増粘タイプの液剤が床材への染み込みを抑え、素早く皮膜を除去します。 床の変色を抑える中性タイプです。 はくり剤特有のイヤなニオイが無いため、作業の負担が少なく、周囲への影響を抑えます。
希釈倍率原液使用 液性中性 適合材フローリング、化学床材 標準使用量約150~180平方メートル/18L、約40~50平方メートル/5L 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個(18L)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ミッケル化学トリプライザーVX
光沢性・耐久性・作業性 3つの基礎性能すべてをクラス最高レベルまで高めた新世代ハイミドルクラス。 高光沢・高耐久性能と抜群のモップさばきを両立しました。 塗布作業時の負荷を軽減します。
使用の目安1200~1500m2/1箱
1箱(18L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

アルカリを嫌う床材(リノリウムやラバータイルなど)への剥離作業に最適な中性剥離剤です。 中性ながら強力な剥離剤で、床材へのダメージを抑えつつ、効率的に剥離作業を行えます。 作業効率を向上させる低泡・ノンリンス処方です。
用途化学床材等に塗布した水性フロアーポリッシュ・ポリマータイプの皮膜を除去する際の剥離洗浄に使用できます。 液性中性 希釈倍率5~10倍希釈
1箱(18L)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

優れた剥離力で汎用ワックスの皮膜を効率よく剥離できます。 ハイパーリムーバーシリーズの汎用グレードです。 低臭で汚水がサラサラな上、ノンリンスなので作業効率に優れています。
液性アルカリ性 適合【床材】化学床(リノリウム・リノタイル・木床には使用できません) 希釈倍率5~15倍 散布量(mL/m2)150~200
1缶(18L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

光沢を犠牲にしない。 塗布抵抗を大きく低減する「高光沢効率アクリルポリマー」を採用。 常識を覆す軽快なモップさばきで、塗布作業の負担を大幅に軽減。
使用の目安1800m2/1箱
1箱(18L)
8,398 税込9,238
4日以内出荷

高い剥離力と非危険物化を両立した扱いやすい剥離剤です。 幅広い希釈倍率で、汎用高耐久タイプの頑固な皮膜にも強力に対応します。
種別強力剥離剤 希釈倍率10~30倍 適合材化学床 散布量(mL/m2)150~200(希釈液)
1缶(18L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

ミッケル化学ナチュラ
限りなく環境に配慮した洗剤です アルカリ洗剤にも勝る洗浄力を発揮します。 成分ひとつひとつが中性です。 食品添加物や化粧品に使用される原料を配合しています。 生分解性に優れています。 溶剤や防腐剤、香料なども使用しておりません。 リン系化合物は原料として使用しておりません。 PRTR 非該当
用途床面や樹脂ワックスの表面洗浄、水洗いができる硬質表面(プラスチック製品、スチール製品、ビニールレザー製品、窓ガラス等)の洗浄 希釈倍率(標準)30~80倍
1箱(4L×4本)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります