洗剤・除去剤 :「滑り止めワックス」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。 修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。 耐水性:水に強く、耐水性抜群。 耐油性:油に強く、耐油性抜群。 素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。 美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。 便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。 スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。 耐久性:ハイヒールでも割れにくい。 持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。 成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ) pH値8.0~9.0(弱アルカリ) 主な用途木、金属 標準使用量200m2/2L(1回あたり) 光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります