皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。
トラスコ品番176-2081
材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙
タイプ液体
容量(L)10
容量(kg)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
優れた生分解性&手肌にやさしい業務用洗濯機用柔軟剤です。吸水性に優れているため、静電気防止の効果を発揮します。また、植物由来の柔軟成分を配合し、柔軟効果と吸水性を両立します。デオドラント技術を応用したフレッシュフローラル調のマスキング香料により加齢臭等の悪臭を調和し、爽やかな香りが持続します。
仕様●内容物形状:液状●外観:白色乳濁状液体●希釈(の有無):原液●使用方法:洗濯物量に応じ投入する。※参考:衣類1kgに柔軟剤約10mL●液性:酸~弱酸性●香料:フレッシュフローラルの香り●材質:容器(内袋)/PE、キャップ/PE、外装BIB/段ボール
アズワン品番67-6441-12
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。
用途陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナの洗浄に。
仕様0.1~0.3%
トラスコ品番650-9952
材質水酸化カリウム、けい酸塩、カルボン酸塩
種類容器:ボトル
容量(kg)25
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やウイルスをしっかり除去します。中性なので、アルコールに弱いアクリルなどの材質にもご使用いただけます。
仕様●内容物形状:液状●外観:薄赤色透明液体●希釈(の有無):原液●吐出・噴射形状:霧状●液性:中性●香料:無し●材質:容器:PE/トリガー:PP●単品サイズ:W116×D69×H217mm●単品重量:581g
アズワン品番67-2484-14
1ケース(12本)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
フロア、トイレ、浴槽などに幅広く使える洗浄・除菌剤です。グラム陰性菌・陽性菌を問わず幅広い抗菌力を発揮します。
仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●希釈倍率:50~100倍●吐出・噴射形状:液状or泡状(容器吐出形状による)●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋):PE、EVOH/キャップ:PE/外箱(BIB):段ボール
アズワン品番67-2484-09
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
手肌にも環境にも配慮した、天然ヤシの実からつくった植物性洗剤です。
用途野菜、食器の洗浄。
トラスコ品番650-9977
材質ボトル:PE、キャップ:PP、キャップ材質=PP(タイ製)
容量(mL)標準使用濃度:水1Lに対し、2.5
容量(kg)18
容器BIB段ボール
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
ふきん専用の洗浄・除菌剤です。殺菌・漂白剤ジアノックと併用するとより効果的です。
仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/ON・PE、キャップ/PE、外箱(BIB)/紙
アズワン品番68-0989-34
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。