洗剤・除去剤 :「外壁 洗浄」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ! 塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。 希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。
用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 液性弱アルカリ性(pH10~11) 希釈2~10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性 の 生分解性バイオ 洗浄剤です。ステンレス・アルミの専用洗浄剤です 。基本的にガラスを傷める成分は含有されておりません。
用途各種ステンレス、各種アルミ、塗装された鉄板等 希釈倍率水:5~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈) 液性酸性 関連資料(0.08MB) 施工面積(m2)1(100ml)
1本(1000mL)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物のあご部分に付着している頑固な汚れや雨垢、サビ・染みの洗浄に瞬時に効果を発揮します! 従来の強酸性洗剤に比べるとPH4.5の弱酸性。 刺激・においが少なく、環境に優しい生分解性バイオ洗浄剤です。 希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途外壁塗装面やタイルの頑固な錆染み・雨染み・鉄錆の除去 、 レンガやステンレス等の頑固な汚れ 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。乾燥させないよう注意(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 液性弱酸性 希釈2~20倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弱酸性の生分解性バイオ洗浄剤です。鉄錆、錆染み、雨染みなどの除去に効果があります。基本的にガラス・アルミを傷める成分は含有されておりません。
用途塗装された外壁、タイル、錆染み、雨染み、鉄錆の除去。便器の染み、浴槽の湯垢等 希釈倍率水:原液~20倍(※汚れの度合いに応じて適度に希釈) 液性弱酸性 施工面積(m2)1(100ml)
1本(1000mL)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!! 頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。 シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。 洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。 液性アルカリ性 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。 非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。 金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。 洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。 希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍 液性中性(pH7) 高濃縮タイプ 使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す) 液色薄い緑 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります