商品豆知識
希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
希釈装置付の台所用濃縮中性洗剤です。
持ち運びができ、希釈装置を設置するスペースが不要なので手軽に使用でき希釈倍率の標準化ができます。
無リン。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用
使用場所厨房
液性中性
使用希釈倍率スポンジ洗浄:12倍/30倍、浸漬洗浄:1800倍
1箱(1.5L×4本)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
調理器具、設備などの研磨洗浄用として、マイルドで優れた洗浄力のあるクリーム状研磨洗浄剤です。
液性弱アルカリ性
形状液体
使用希釈倍率原液
商品タイプ本体
1本(500g)
¥319
税込¥351
当日出荷
細菌・ウィルスを除去し、調理器具・機械を衛生的に保つ100%食品添加物原料のアルコール製剤です。
無リン、除菌効果。
用途飲食店・食品加工施設様などの調理器具・建材・機器の表面除菌に使用
効果除菌、除ウィルス
成分エタノール、デヒドロ酢酸ナトリウム、グルコ ン酸ナトリウム、重曹、クエン酸、精製水
エタノール濃度(v/v%)57
エタノール濃度(w/w%)49
区分雑品
液性弱アルカリ性
使用希釈倍率原液
がんこな油脂系の汚れにもすばやく作用し、すっきりと洗い
落とします。
2種類の除菌剤の配合により、調理器具および厨房の備品を
効果的にサニテーションできます。
用途調理機器・器具、食器、床、壁等
加工室内すべての汚れの除菌・洗浄に
商品タイプ本体
液性中性
成分界面活性剤(30% ポリオキシエチレンアルキ、ルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)
寸法(mm)230×130×H272
色ピンク
希釈倍率原液~10倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(5L×3本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
食品添加物 殺菌料 塩素系漂白剤
(次亜塩素酸ナトリウム6%溶液)
スーパーマーケットの食品加工室、食品工場、レストラン、ホテルの厨房など微生物が繁殖しやすい場所のサニテーションに確実な効果を発揮します。特にまな板・調理器具・ふきんなどの漂白・除菌と野菜・果物・刺身のツマなどの殺菌に最適です。
液性アルカリ性
使用希釈倍率300~600倍
1箱(5L×3本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
40mLのカートリッジ1本で、600mLボトル4本分の洗剤ができます。
5L洗剤のボトルよりも省スペースでゴミも削減できます。
調理器具やレンジ廻りの加熱された油汚れを除去できます。
用途レンジ周り等の油汚れの洗浄に
商品タイプ本体
液性アルカリ性
仕様接種菌数:2.0×108Cuf、30秒接触後菌数:<10Cuf
成分界面活性剤、溶剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、染料
寸法(mm)123×68×H283
色青緑色
希釈倍率60倍
使用場所キッチン・厨房
1箱(40mL×6本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
面倒な希釈の手間がありません。
カートリッジをディスペンサーにセットするだけでOK。
衛生的に優れたカートリッジ式。
継ぎ足しによる細菌混入の心配がありません。
厨房内はもちろん、レストルームなど、どんな場所にも合うシ使用後は折り畳むだけでコンパクト。
ゴミの低減になります。
ンプルなデザイン。流線型で埃が溜まりにくい設計です。
リクロサンフリータイプの薬用石けんです。
洗浄と殺菌・消毒が一度にできます。
うるおい成分ヒアルロン酸配合
薬効成分としてイソプロピルメチルフェノールを使用しています。
用途専用ディスペンサーのカートリッジ
手洗い石鹸
皮膚の清浄
液性弱アルカリ性
成分イソプロピルメチルフェノール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(800mL×6本)
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
殺菌・消毒用手洗い石けん。手を洗いながら同時に殺菌・消毒を行います。
優れた洗浄力とさわやかな香りがあります。
「医薬部外品」、トリクロサンフリー
希釈倍率7~8
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(5L×2本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。