商品豆知識
富士フイルム株式会社のHydro Ag+技術により、菌の増殖を抑制します。エアコン内部を丸ごと洗浄します。洗浄後も持続除菌します。SIAA認証取得品です。(抗菌加工・抗ウイルス加工)
用途カーエアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。
付属品ノズル、施工シール
トラスコ品番667-0171
材質主成分:エタノール
色無色~乳白色
容量(mL)60
タイプエアゾール
希釈倍率原液使用
縦(mm)60
横(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。
タイプ中和不要
希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5
RoHS指令(10物質対応)対応
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。