洗剤・除去剤 :「エアコンフィン」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。 ムースのもこもこ泡がアルミフィンに密着し、アルミフィンにびっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。 1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンのアルミフィン洗浄剤 成分界面活性剤(高級アルコール系(非イオン))・増粘剤 セット内容リンス200mL、ムース180mL アズワン品番64-8296-73 商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。 原液が手に付着しても荒れません。 すすぎが簡単で作業が楽になります。 リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。 PRTR法に該当する物質は含まれていません。
用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム 希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機:(飲食店の厨房・工場等)原液~5倍、(一般事務所・家庭用)10~30倍
1箱(18L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄 質量(g)376 内容量(mL)290 サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
720 税込792
当日出荷

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別スプレー シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所エアコンフィン アズワン品番65-0445-03 使用可能回数1本でエアコン約2台分 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

エアコンのアルミフィン用強力洗浄剤!。エアコンアルミフィンのダメージを最小限に抑えながら超強力な洗浄力で長年堆積した油汚れ、ヤニ汚れ、ホコリなどの汚れを除去し、嫌な臭いも解消します。(無リン)
1缶
5,198 税込5,718
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)防カビコート
親水性のためエアコンのフィンに使用しても熱交換に影響ありま
用途カビ・菌の発生防止、防臭 使用方法現在発生している汚れを除去・清掃後によく乾燥させ、防カビコートを原液のまま吹きかけ、放置して乾燥させます。(完全に乾燥するまでは水が付着しないように注意してください) 使用容量(mL)目安100(1m2当たり) 外観液体 効果3ヶ月~6ヶ月(各現場の状況によって効果期間は前後します)
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
8,198 税込9,018
当日出荷

パワーウォーター S-126 エアコン洗浄クリーナーは、高機能アルカリ電解水を使用した安全無公害の業務用エアコン洗浄剤です。 塩素イオンが含まれていないので、金属が腐食する心配も無く金属部分にも安心してご使用いただけます。 界面活性剤や酸・リン、香料、石油系溶剤などの有害物質を含まないためエアコン本体を傷めずまた環境や作業従事者の方の安全にも配慮した製品です。
用途一般家庭用エアコン、自動車用エアコンの洗浄 成分電解アルカリ水、ケイ酸塩 液色無色透明液体 pH12.6 液性アルカリ性 比重(20℃)1.0 関連資料(0.53MB) (1.07MB) 商品タイプ本体 効果エアコン内部、フィン用洗浄剤
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ミッケル化学フィン雷神 10kg
エアコン内部のフィン洗浄後の中和剤です。除菌剤が菌やカビの繁殖を抑え、防錆剤が腐食を軽減します。
仕様●ケースサイズ:160×295×310●成分:リン酸、防錆剤、除菌剤 アズワン品番65-9400-57
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷

エアコンのアルミフィンに長年堆積した油脂、ヤニ、ホコリ等の汚れを強力に分解除去します。 噴霧した時の咽も少なく除菌効果も出る洗浄剤です。経済的な価格でお客様の評判も大変良い製品。
希釈倍率10~20
1缶(10kg)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン内部の防カビ抗菌コート 洗浄後アルミフィンやドレンパンに噴霧。 カビや金の発生を抑制。カビ臭を抑えます。 非流出系のため、効果が長期間持続。
液性弱アルカリ性 アズワン品番64-7723-82
1個(2kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません) カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用 液性弱アルカリ性 エスコ品番EA922AJ-24A 希釈原液使用
1個
17,700 税込19,470
翌々日出荷

スイスイクリーン エアコン内部クリーナーは、pH12.5のアルカリ電解水です。水を特殊な方法で電気分解したアルカリ電解水で、エアコン内部のアルミフィンを洗浄・除菌・消臭ができ、エアコンの効きを良くします。1本でエアコン1台分。使用後は、水と同様に蒸発して、環境を汚しません。
用途エアコン内部に溜まったホコリやカビなどの汚れ落としに。 成分アルカリ電解水、ケイ酸塩、DMEガス 容量(mL)420 液性アルカリ性 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)245×60 商品タイプ本体
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷

エアコンカビトルデス 100ml UYEKI 動画あり
エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。 質量(kg)0.2 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220 使用の目安10cm角当たり1プッシュ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

色々な機器のフィルター、吹出口にも使える!エアコンカビ取りスプレー「エアコンカビトルデス」。スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。塩素系成分を使っていないので、強い刺激臭がありません。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。
成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(120mL)
1,088 税込1,197
当日出荷

エアコン内部クリーナーシュ!シュ! ケミコート 動画あり
超電水から生まれたエアコン内部のアルミフィン専用クリーナー。 成分は超電水クリーンシュ!シュ!とアルミを保護するケイ酸塩のみ。 超電水の除菌洗浄パワーとジェットノズルでアルミフィンの細部や奥まで汚れを落とすことで、洗浄・除菌・消臭が一度にできます。 エアコンの電気代削減、省エネ、消臭に!
用途使用方法:エアコンの大きさ(適用畳数)に関わらず1台につき、1本使用します。使用可能な機種:壁に取り付けるタイプのルームエアコンで、前面パネルを開けることができ、かつドレーンホース(排水ホース)がついている機種にお使いいただけます。使用不可機種: ドレーンホース(排水ホース)がついていないエアコンは全て使用できません。 液性アルカリ性 アズワン品番64-1222-77 関連資料(0.7MB) (1.0MB)
1ケース(420mL×24本)
28,880 税込31,768
8日以内出荷

スプレーするだけで、エアコンを洗浄・除菌・抗菌・消臭!防カビ効果は約3ヶ月持続。レバーを引くと自動噴射できるので、手が疲れず楽々お掃除できます。強力ジェット噴射・ロングノズルのW効果で手の届かないフィンの奥や細部の汚れをしっかり洗浄します。界面活性剤不使用なので、エアコンを傷めにくい。自動おそうじ機能付きエアコンにも使用可能。
成分防カビ・抗菌剤、植物由来抗菌剤(グレープ種子由来)、エタノール
1個(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。 。原液が手に付着しても荒れません。 。すすぎが簡単で作業が楽になります。 。リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。 。PRTR法に該当する物質は含まれていません。
用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム 使用方法養成ビニールシート及びホッパなどで養成してから、希釈した洗剤を噴霧器で満遍なく噴霧します。5~10分待ち、ブラシでこすってから再度噴霧器で塗布し、その語水で洗い流すだけで終了です。(お湯で薄めた方がよく落ちます。但し、45℃以下。)リンス剤不要。泡がすぐ切れるのでエアコンの内部まで浸透しやすい。防錆効果があり、再汚染が少ないので2度目以降のクリーニングが楽になります。 希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機(飲食店の厨房・工場等):原液~5倍 、室内機(一般事務所・家庭用):10~30倍
1ケース(4L×4本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スプレーするだけで、エアコン内部、吹出口などのカビを強力に除去し、清潔に保ちます。カビ以外の雑菌も除菌し、いやな臭いも取り除きます。微細ミストが奥まで入り込み、見えないカビも徹底除去、さらに防カビ効果もあります。自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。空気清浄機・加湿器・浴室乾燥機・除湿器などのフィルター、吹出口にも使えます。1本でエアコン約40台分(アルミフィン、フィルター、吹出口に使用した場合)。カビの気になる色々な場所にもスプレーできます!(浴室・リビングの天井や壁、カーテン等)
仕様●成分:エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)●内容量:120mL アズワン品番68-5052-65
1ケース(48個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。 浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。 泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。 労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。 ※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量 溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄 pH8~9 液性アルカリ性 成分ケイ酸塩他 希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍 外観液体 散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍) 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容138mmフィンブラシ、300mmフィンクリーナーブラシ、160mmフィン修正用プライヤー、420mlエアコン洗浄スプレー、工具箱(クリアー) 寸法(mm)工具箱:347×167×119
1セット(1セット)
15,100 税込16,610
翌日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります