3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング 液性中性 適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール 希釈の目安1:1~1:75
1本(2L)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング 液性中性 適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール セット内容LL-200-BR2L 油脂・燃料クリーナー(2L)×1本、スプレーボトル(1L)×1本 希釈の目安1:1~1:75
1本(2L)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング 液性中性 適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノール セット内容LL-200-BR20L 油脂・燃料クリーナー(20L)×1缶、スプレーボトル(1L)×1本、タンク(10L)×1個 希釈の目安1:1~1:75
1本(20L)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング