洗剤・除去剤 :「カーボン洗浄」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房汚れの強い味方スーパーMAX!プロの洗浄業者に大好評! 厨房器具・換気扇・フライヤーフードに付着する頑固な硬化油・カーボン・グリス状の汚れを強力溶解洗浄! 飲食店のダクト周りのいやな汚れに使用可能!
用途厨房器具・換気扇・フライヤーフードなどに固着した油・グリス・カーボンの洗浄 使用方法1.汚れに応じて原液~100倍に水で希釈してご使用ください。2.希釈した液を汚れに散布またはスプレーします。3.散布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください。4.洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください) 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶(20L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄 仕様粉末 使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください 容量(kg)1 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1袋(1kg)
1,698 税込1,868
翌日出荷

サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄 仕様粉末 使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1箱(1kg×10袋)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングHGクリーン
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です 一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし 使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください) 内容量(L)20 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

●建物外壁、コンクリート床から車両まで洗える強力洗浄剤●特殊界面活性剤と分散剤の働きで、しつこい油汚れから泥・カーボンなどの固体汚れまでスッキリ洗い落とす●泡切れが良く、すすぎが簡単、楽に作業ができる●ゴムや金属などの材質を傷めません
用途建物外壁、コンクリート床、車両洗剤
1箱(15kg)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。 非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。 金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。 洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。 希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍 液性中性(pH7) 高濃縮タイプ 使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す) 液色薄い緑 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング油汚れ専用洗剤 ビックパワー
オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札! アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー! 自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。 アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤 油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能 汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理) 成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー 使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

【室内用壁面洗浄】ビニールクロス全般、スチールパーテーションに付着したヤニ汚れやカーボン系の汚れをいっきに落とします。洗剤ジミをつくらず、低発泡性のため、凹凸のある壁面にも泡が溜まらず、リンス作業の手間がかかりません。
用途内装壁面・ビニールクロス・スチールパーテーションなどのヤニ・ホコリ・カーボン系の汚れに。 形状液体 液性アルカリ性 関連資料(2.14MB) 商品タイプ業務用
1本(1.89L)
5,998 税込6,598
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります