14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLN005 コーティングはがし剤 WAKI 動画あり
WAKIコーティング剤専用のはがし剤です。 古いコーティングをはがして、もう一度、新しいコーティング剤の施工を行いたい方におススメです。 シラス成分で、コーティング剤をはがし取ります。天然素材ですので、人体に安全な商品となります。
用途コーティング剤のはがし剤としてご使用ください。 成分シラス・増強剤・防腐剤・水、スポンジ:不織布、ウレタンフォーム 内容量(mL)100 アズワン品番64-5074-29
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

除菌剤配合ツヤ出しクリーナー トレマークwith除菌 コスケム 動画あり
【除菌剤&シリコン配合ツヤ出しクリーナー】 除菌剤(第四級アンモニウム塩)とシリコンコーティング剤配合の日常清掃用中性洗剤です。 アクリルパーテーション、ガラス、鏡、ステンレスや陶磁器などに付着する手垢・指紋・埃などを除去し再付着を防ぎます。 使用方法は、クロスにスプレーし汚れの箇所や全体を拭き掃除するだけ。
用途ガラス、プラスチック、ステンレス、鏡、大理石、陶磁器便器、合成樹脂など床以外の硬質表面 使用方法原液をクロスに数回スプレーし、拭き掃除してください。 液性中性 希釈原液
1セット(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気づかぬうちにトイレに黄ばみ、黒ずみがこびりついていることが多いです。 トイレの掃除は手間で掃除の手が遠のいてしまうのではないでしょうか。 そんな時はトイレのコーティング! 便器表面にガラスコーティングの膜を張り、汚れの付着を防ぎます。
用途便器の黒ずみ、水あか、サビ、エフロの除去 コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分有機酸、腐食防止剤、安定剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容トイレ用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド(茶)・クロス2枚・手袋2セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)50・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷

C01306 笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め LEC(レック) 動画あり
くもり止め効果約8週間持続。(※湯気の状態や鏡の汚れ具合、塗り方などの条件によって効果、持続期間は異なります。)ウロコ汚れが付きにくくなる。効果が落ちたら、重ね塗りをしてリペア可能。コーティング前鏡のウロコの除去もできる洗浄剤、スポンジ付き。50x50cmの鏡に対して約15回使用できます。
用途鏡の洗浄、くもり止めに。 成分鏡の洗浄剤:研磨材(38%)、増粘剤、石けんカス除去剤、防カビ剤、くもり止め:水、水溶性ポリマー、くもり止め用スポンジ:ポリエステル、ポリエチレンフォーム セット内容鏡の洗浄剤15g、くもり止め30mL、くもり止めスポンジ 寸法(mm)洗浄剤:45×45×25H、くもり止め:30×30×77H、くもりどめ用スポンジ:50×45×12H シリーズ激落ちくん 商品タイプ本体
1セット
1,988 税込2,187
7日以内出荷

6001581 ステングロス クリーン&ポリッシュ シーバイエス 動画あり
特殊オイルのはたらきで、表面を傷つけず、均一な光沢に仕上げます。 ホコリや汚れから守ります。また指紋の付着を目立たなくし、付着しても簡単に取ることができます。 ステンレスにやさしく長期間保護する仕上剤です。 特殊オイルのコーティングは、日常管理洗剤で簡単に除去ができます。
使用の目安0.65mL/m2(1本で約100m2仕上げられます)
1箱(65mL×12本)
10,980 税込12,078
欠品中

かがみ表面に保水膜を作り、曇る原因の水蒸気を吸収 鏡をきれいする専用のクリーナーと浴室専用のくもり止めがセットになった、本格タイプのコーティング剤です。 ミラークリーナーで鏡についた汚れを除去し、くもり止めでくもり止め効果を長時間持続させます。 1回の使用で3~6ケ月のくもり止め効果が得られます。
使用場所 商品タイプ本体 成分[ミラークリーナー]:酸化セリウム、混合希土類酸化物、水、[くもり止め]:変成シロキサン、コロイダルシリカ、エチルアルコール、界面活性剤、脱イオン水 セット内容ミラークリーナー(50mL)、浴室専用くもり止め(170mL)、研磨用スポンジ、コーティングスポンジ
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

キッチンのステンレスシンクを日々使っていると、細かなキズがついてしまいます。 特に新品のシンクだと目立ってしまいます。 このようなキズを消すには研摩をするしかありません。 また、コーティングをすることで、水弾きがよくなり、シンクが汚れにくくなります。 細かなキズを綺麗にし、シンクの艶を復活させます。
用途ステンレス、アルミ、クロームメッキ、銅、真ちゅうのくすみ、小キズの除去、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤(50% けい酸アルミニウム系鉱物)、鉱油、アルコール溶剤、 界面活性剤、脂肪酸、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容シンク用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋2セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)20・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷

CTG100 コーティングセット WAKI 動画あり
プロ仕様なのにカンタン作業で新品のツヤピカ復活! ! +ツヤピカを約3年持続! ! 洗面用、シンク用、トイレ用、お風呂用の4点セット 忙しい主婦の救世主! 家庭用に特化したコーティング商品で、おそうじの常識が変わります ■洗浄効果(クリーナー) 各場所に合わせて専用開発したクリーナーが強力な洗浄効果を発揮します しつこい汚れや頑固な水垢などを除去することで、新品のツヤピカが復活します ■防汚効果(コーティング) 各場所(素材)にコーティング剤が浸透してできる、コーティング層の力で汚れが付きにくく、汚れてもすぐにとれます ■長期耐久効果(コーティング) 酸に強く、浸透したコーティング剤は、素材が磨耗しない限り残り続けます 効果の持続目安は約3年です(商品の保管状態・使用方法により耐久性が変わります 約3年間もキレイな状態をキープできる理由はコーティング膜の耐久性にあります 従来のコーティング剤とは違う、独自開発のハイブリッド樹脂により、剥がれや反りといった従来の欠点を克服しました しかも、素材の細かな凹みに深く入り込むため、接着力が高く、素材の風合いを損ねません また、油や炭酸、アルカリ、アルコール、各種溶剤などに侵されないために、綺麗な状態に保つことができます セルフ洗浄効果(コーティング) 水を流すだけで表面の微細な汚れを流し落とします ミクロンサイズのコート成分が表面の隙間に入り込み強靱な膜を作るため、水を流すだけで表面の汚れは滑り落ちます
用途洗面、シンク、トイレ、お風呂の清掃とコーティングに。 セット内容コーティング剤(洗面、シンク、トイレ、お風呂用)各1、クリーナー(洗面、シンク、トイレ、お風呂用)各1、手袋8組(16枚)、クロス5枚、スポンジ(シンク、トイレ、お風呂用)各1 乾燥時間(時間)約3~6 塗布面積(m2/セット)洗面約1、シンク約1.5、トイレ約1、お風呂約4.5
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1日1回の一拭きで除菌効果が持続するため、作業負担減・効率化がはかれ、コストメリットも高い製品です。 アルコール(62.9v/v%)除菌後、富士フィルム独自のHydro Ag+技術により、銀系抗菌剤を含有する超親水膜でコーティングされ、除菌ウイルス除去効果が約1ヶ月持続します。
用途ドアノブ・手すり・スィッチ類、トイレなどの除菌に。 仕様【エタノール濃度(wt%)】50~56/【イソプロピルアルコール濃度(wt%)】1~3 成分エタノール、イソプロピルアルコール、コーティング剤、銀系抗菌材、精製水 準拠住宅用合成洗剤、及び石鹸除菌活性試験準拠、JIS Z2801抗菌性試験準拠 効果除菌
1本(500mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水系1液ウレタンコーティング剤。 高耐久・高光沢、かんたん施工、かんたん補修、完全除去可能。 新開発のデュアルスプリング構造ウレタン樹脂を高密度に配列することで 圧倒的な耐久性能と光沢性能を実現。どなたにも使いやすい1液タイプ。
用途フロアコーティング 規格18L、(1080m2/缶) アズワン品番64-8883-28
1缶(18L)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

C01289 笑激SHOCK浴槽コーティング LEC(レック) 動画あり
KeePerと激落ちくんがコラボ!KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れた浴槽用コーティング剤です。撥油、撥水効果で防汚力抜群、水洗いだけで汚れが流れます。(汚れが付着した場合は中性洗剤をご使用下さい。)キレイが約6カ月間続きます。(※環境により効果の持続時間は異なります。)コーティング被膜にはスベリを防止する効果もあります。浴槽1回分の使い切りです。シンクや洗面台には『(品番:C01290)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング』をお使いください。万一、コーティング剤が拭き取れなくなった場合はメラミンスポンジや『(品番:C01291)笑激SHOCK下地処理クリーナー』等で除去してください。
用途浴槽表面の保護・防汚 成分石油系溶剤、アルコキシシロキサン、硬化触媒 セット内容コーティング剤、塗布用スポンジ、拭き上げ用クロス、仕上げ用クロス 寸法(mm)コーティング剤:Φ31×78H、スポンジ:45×70×13、クロス(2枚):280×280 シリーズ激落ちくん 商品タイプ本体 正味量16.8mL
1セット
4,988 税込5,487
7日以内出荷

C01290 笑激SHOCKシンク洗面台コーティング LEC(レック) 動画あり
KeePerと激落ちくんがコラボ!KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れたシンク・洗面台用コーティング剤です。コーティング被膜が汚れを弾くので、汚れがつきにくく、汚れがついても落としやすくなり掃除がラクになります。汚れを弾くので水洗いだけで汚れが流れます。(汚れが付着した場合は中性洗剤をご使用下さい。)キレイが約6カ月間続きます。(※環境により効果の持続時間は異なります。)コーティング被膜には細かいキズを埋める効果もあります。シンクまたは洗面台1回分(2包)の使い切りです。浴槽コーティングには『(品番:C01289)笑激SHOCK浴槽コーティング』をご使用下さい。万一、コーティング剤が拭き取れなくなった場合はメラミンスポンジや『(品番:C01291)笑激SHOCK下地処理クリーナー』等で除去してください。
用途シンクや洗面ボウル表面の保護・防汚 成分シリコーン化合物、ハイドロカーボン、硬化触媒 セット内容コーティング剤(パウチ袋)×2包、塗布用スポンジ×2個、拭き上げ用クロス、仕上げ用クロス 寸法(mm)コーティング剤(2個):50×5×120H、スポンジ(2個):22.5×70×13、クロス(2枚):280×280 シリーズ激落ちくん 商品タイプ本体 正味量2.4mL×2
1セット
4,988 税込5,487
当日出荷

BETCOステンレスSCP
エコ商品
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。 頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。 汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。 ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾール RoHS指令(10物質対応)対応
1本(454g)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。 浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。 泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。 労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。 ※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量 溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄 pH8~9 液性アルカリ性 成分ケイ酸塩他 希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍 外観液体 散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍) 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります