洗剤・除去剤 :「シンク研磨」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17660142100 復活洗浄剤 ステンレスシンク石けん・水あか・サビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-68
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

キッチンのステンレスシンクを日々使っていると、細かなキズがついてしまいます。 特に新品のシンクだと目立ってしまいます。 このようなキズを消すには研摩をするしかありません。 また、コーティングをすることで、水弾きがよくなり、シンクが汚れにくくなります。 細かなキズを綺麗にし、シンクの艶を復活させます。
用途ステンレス、アルミ、クロームメッキ、銅、真ちゅうのくすみ、小キズの除去、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤(50% けい酸アルミニウム系鉱物)、鉱油、アルコール溶剤、 界面活性剤、脂肪酸、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容シンク用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋2セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)20・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

乳酸を主成分とした水回り用の酸性洗剤です。 頑固な水アカ、湯アカ、石鹸カス、ピンク汚れを強力分解します。 浴室、洗面台、台所シンクなどこれ1本でお悩みが解決出来る最適な洗剤です。 研磨剤フリーで日常使用で水アカの蓄積を防ぎます。 希釈倍率は固着した汚れの場合は原液、普通の汚れの場合は10倍です。
用途浴室・トイレ・台所等水回り全般(大理石、鉄、アルミ、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂を除く) 容量(L)4 使用希釈倍率原液~10倍 香りさわやかシトラスの香り
1本(4L)
4,398 税込4,838
当日出荷

気になった時にピンポイントでしっかり磨けるペーストタイプのクリーナー!ポイントそうじが便利なペーストタイプ。研磨材入りなのでこびりついた汚れを落とせる。ケース入りなので保管もしやすい。大掃除にも。
用途シンクの水アカ・サビ、水栓まわりの水垢に 成分研磨材(28%)、クエン酸、pH調整剤、粘度調整剤、増粘剤、防カビ剤 タイプペースト シリーズ激落ちくん 寸法(Φ×高さH)(mm)50×30 液性弱酸性 商品タイプ本体 正味量35g 繰り返し・詰め替え対応
1個
699 税込769
当日出荷

うれしいほどすっきりクリーン。 手が荒れない。 優れた洗浄力。 環境に優しい。 天然の珪華の華(湯の華)に、ヤシ油使用の高品質石けんを配合した自然はのクレンザー。 粒子が細かいのでキズがつきにくく、汚れだけをきれいに取り除きます。 化学合成成分無添加処方(合成界面活性剤・蛍光剤・着色料・脱色剤・香料など) 使いやすい半練りタイプです。
用途食器・キッチン・洗面所・トイレ・バスルーム・ガラス製品・金属 使用場所キッチン、浴室、洗面所、トイレ 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 タイプクリーム 繰り返し・詰め替え対応
1個(400g)
1,198 税込1,318
欠品中

允・セサミシンク職人
シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。
成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤 寸法(mm)70×42×190 質量(g)338 内容量(mL)300 液性酸性 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

C00258 茂木和哉 キッチン用 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、ガンコな水垢汚れ磨き剤です。 2つの酸と微粒子研磨剤の力であきらめていたキッチンの水垢がすっきり落ちます。 超微粒子の研磨剤なので、ステンレスなどを傷つけず、汚れだけを落とす清掃クリーナーシンクや蛇口の水垢汚れに効果を発揮します。 鏡、ガラス、ステンレス製蛇口、御影石、陶磁器タイル、衛生陶器などを磨くのにも最適です。 タレにくい粘性のある液体洗剤です。クリームクレンザータイプ。
用途キッチン用研磨剤 成分クエン酸、研磨材(33%)、スルファミン酸、増粘剤、腐食防止剤 使用方法体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患の方は使わないでください。炊事用手袋、マスク、目の保護に眼鏡を着用してください。荒れ性の方や長時間使用時は、炊事用等の手袋を着用する。作業部分のゴミ・砂を除去するために水拭きをする。容器をよく振って適量をクロスなどにつけ対象物を擦る。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取る。汚れが残っている場合は作業を繰り返す。使用後は手を水でよく洗い、クリーム等でお手入れをする。異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。※水洗いが不十分な場合、白っぽくなる。素材に悪影響を与えるおそれがあるので十分に洗浄する。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)50×37×H143 液性酸性 使用場所キッチン アズワン品番64-1225-93 商品タイプクリームクレンザー
1本(150g)
929 税込1,022
当日出荷

ビアンコジャパンステンクリーナー
ステンレスのサビを除去します。 素材面を殆ど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した洗浄剤です。 (有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途ステンレス(ヘアライン)手摺のサビや汚れ除去 ステンレスサッシのサビや汚れ除去 ステンレスの看板、メールボックス等のサビや汚れ除去 標準使用量50~70g/m2 希釈希釈なし
1箱(2kg×6本)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります