商品豆知識
面倒な希釈の必要なし!
薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。
事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。
ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄
使用場所床
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤
使用の目安約200m2(120畳)
アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。
土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。
クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。
店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。
用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的!
(使用量の目安)
・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL)
・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL)
・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。
※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル
使用場所床
商品タイプ業務用
成分界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
一度塗りでも抜群の光沢が得られます。
耐久性・耐ヒールマーク性に優れているので、店舗の床に最適です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)
標準使用量1700m2/18L
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
一度塗りでも重厚な被膜を形成し、輝き感のある仕上がりを実現。
深みのある重厚な被膜で、耐久性に優れています。
塗布回数が少なくてすむので、使用量・作業時間も削減。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量1500m2/18L
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
優雅な光沢と強靭な皮膜を生み出す樹脂ワックスです。
磨き上げの必要がなく、塗るだけで優雅な光沢を引き出します。
滑り止め効果がありますので安心して使用できます。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
高光沢で滑りにくく、キズ・汚れに強い化学床専用樹脂ワックスです。使用可能場所。ホモジニアスビニル床タイルなどのプラスチック系床タイル。クッションフロア・塩ビリュームなどのプラスチック系床シート
用途化学床用
標準使用量4Lで400m2(1回塗りの場合)
EBM品番7023700
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
植物性イオン活性剤に、グリコール浸透剤を加えた画期的なクリーナーです。
頑固な汚れ、油汚れもスッキリ除去します。
洗浄する箇所、汚れの度合いに応じ、水で下記の倍率に薄めて使用できます。
分解性に優れた低公害な製品です。
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材フロアの洗浄
換気扇・レンジなど台所・機械・工場の油汚れの洗浄
フロアの固くなった樹脂ワックスの除去
事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし
液性アルカリ性
成分植物性アニオン、非イオン活性剤、グリコール系溶剤
使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄して下さい。(2)特に汚れのひどい場合は、希釈液を濃くするか、2~3分汚れに浸透させると簡単に落とすことができます。(3)洗浄後は、洗剤分が残らないようによく水拭きをして下さい。(4)特にヒドイ汚れの場合は、希釈液を濃くしてご使用下さい。
希釈倍率原液~100倍
優れた光沢感
優れた作業性
優れた乾燥性
低臭タイプ
用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。
優れた光沢感
優れた作業性
優れた乾燥性
用途ビニル床タイル・ビニル床シートなど化学系床材(ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除く)の保護とつや出し。
種別床用樹脂仕上剤
タイプペール缶
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ヘビーユーザーにおすすめ、大容量タイプ。落ち着いた光沢感。
化学床・木質の床に使える汎用的なワックスです。
シックスクール配慮品(厚生労働省指針値策定の13物質を使用しておりません)
用途樹脂塗装されたフローリング木床やビニル床シートなどの仕上材※ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除きます。材質によっては密着しないものがあるため、必ず目立たないところで試してからご使用ください。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質樹脂ワックス
標準使用量95m2/L・1710m2/缶
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。