洗剤・除去剤 :「フードグリス」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、洗剤・除去剤カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
商品豆知識
ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します。
用途ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどの洗浄に
材質容器(ボトル):PE/キャップ:PE
質量(kg)21.6
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×275×395
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどを強力洗浄!
用途ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します。
仕様原液使用
材質アルキルベタイン、ジエチレングリコールモノブチルエーテル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。
アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。
オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。
環境ホルモンフリー
PRTR法非該当
用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ダブルのアルカリビルダーに加え、浸透剤(OPE)、HG溶剤が油汚れに浸透・溶解し、プロが求める洗浄力を実現。炭化した焦げ付き汚れにも効果を発揮します。グリスフィルターやレンジフード等のカーボン化した油汚れも素早く分解。リモネン配合で、ほのかなシトラスの香り
内容量(g)500
主成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
使用希釈倍率原液
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
厨房汚れの強い味方スーパーMAX!プロの洗浄業者に大好評!
厨房器具・換気扇・フライヤーフードに付着する頑固な硬化油・カーボン・グリス状の汚れを強力溶解洗浄!
飲食店のダクト周りのいやな汚れに使用可能!
用途厨房器具・換気扇・フライヤーフードなどに固着した油・グリス・カーボンの洗浄
使用方法1.汚れに応じて原液~100倍に水で希釈してご使用ください。2.希釈した液を汚れに散布またはスプレーします。3.散布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください。4.洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
動植物油用の油脂分解洗浄剤。
ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。
中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。
生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。
不燃性でガスが発生しません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄
液性中性
pH7.4~7.8
成分ヤシ油系界面活性剤他
希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍
外観液体(緑色)
散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)
使用期限1年
厨房の器具や床・シンク・換気扇・フライヤーフード・食品用コンテナ・船底など食品用機器関連に幅広く利用されるミートクリーンαは、堆積したラードやヘットの油汚れやグリス状の汚れに素早く浸透し油脂を分散・溶解させる強力な洗浄力をもっています。またアルミ機材やアルミコンテナなどにも利用できる安心処方!
厨房・床・シンク・換気扇などの堆積したラードやヘットの油汚れに素早く浸透し油脂を「石けん」に変化させ分散・溶解させる洗浄剤。
食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れを強力洗浄。
動植物油に対応して有効な界面活性剤を使用しておりますが軽い鉱物油にも対応できる洗浄剤です。
アルミニウム材質にも対応できるpH値に調節してありアルミ機材・アルミコンテナなどにもご使用可能。
毒性の強い成分は含まれておりませんので安心してご使用になれます。
用途厨房・床・シンク・換気扇などに堆積したラードやヘットの除去洗浄、食品用機器関連(厨房器具・フライヤーフード・床・食品用コンテナ・船底など)の動植物油汚れ洗浄
使用方法1.汚れにまんべんなく、塗布・スプレーをします。2.塗布後3~5分くらい放置した後、こすり洗い・高圧洗浄を行ってください。3.洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください。(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください。)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。