洗剤・除去剤 :「ラジエーターフィン洗浄」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室外機式壁掛けエアコンの冷却フィン強力洗浄剤です。強力噴射で、フィン内部に浸透し、泡を発生。洗浄します。
用途家庭用、オフィスのドレンホース付エアコン専用です。(天井取付型やカーエアコンには使用できません。) トラスコ品番157-9444 容量(mL)480 使用温度範囲0~35℃
1本(480mL)
869 税込956
当日出荷

エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。 アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。 Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。 10~50倍に水で希釈して使用。 他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
8,198 税込9,018
当日出荷

AS-101 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります