洗剤・除去剤 :「前処理剤」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
商品豆知識
「GP105 カーペットクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の前処理&洗浄用カーペット洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。スピンボンネット、ポリッシャー、エクストラクターすべての洗浄機で使える。洗浄力が高い。
希釈率と洗浄機で調整することで、日常から定期清掃まで幅広い用途に対応が可能。
用途カーペット素材
液性アルカリ性
成分アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム(界面活性剤)
希釈倍率前処理剤:5~10倍/スピンボンネット:100~200倍/ポリッシャー:20倍(要リンス)/エクストラクター:15~50倍
香り柑橘系
1本(3.78L)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
カーペット洗浄用前処理剤
仕様●ケースサイズ:385×230×260●成分:界面活性剤、有機ビルダー、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、グリコール系溶剤、香料、水
アズワン品番65-9400-73
1箱(4本)
¥11,880
税込¥13,068
5日以内出荷
カーペット粉末洗浄剤。除菌、消臭、漂白効果、前処理剤でも効果を発揮!。カーペット洗浄に適した酸素系粉末洗浄剤。ポリッシャー洗浄から前処理剤、シミ抜き剤として使用可。
仕様●容量:1kg×10
アズワン品番65-9395-51
1箱(10袋×1kg)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
天然素材もおまかせの中性前処理剤
液性中性
pH8
容量(L)3.8
希釈倍率20~100倍
施工面積(m2)最小380~最大7600
1箱(3.8L×4本)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
前処理剤・回収剤に添加可能な消泡剤
前処理・回収剤に添加
pH7
液性中性
容量(L)3.8
希釈倍率20~100倍
1箱(3.8L×4本)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
驚くほど汚れが落ちる一押しの前処理剤
液性アルカリ性
pH10
容量(L)3.8
希釈倍率30~100倍
施工面積(m2)最小570~最大7600
1個(3.8L)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
洗浄力No.1を誇る究極の前処理剤
液性アルカリ性
pH10.5
タイプ粉末
容量(kg)2.6
希釈倍率65倍
施工面積(m2)3380
1箱(2.6kg×4本)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
オービタル方式、ボンネット方式、エクストラクション方式、スチーム方式等に使用できる前処理剤です。洗浄後はほのかにシトラスの香りが漂います。
希釈倍率20倍(オービタル方式、ボンネット方式の場合)、10倍(エクストラクション方式、スチーム方式の場合)
1箱(4L×4本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
カーペット洗浄の前処理剤。
ヤーンパッド方式(ボンネット方式)にも使用可能な再汚染防止剤配合製品。
弱アルカリ性、低発泡。
希釈倍率5~10倍
1箱(4L×4本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
バフィング作業の前処理剤として使用することで、光沢復元力が格段にアップし、曇りのない透明感の高い床面に仕上がります。又、静電気の防止にも効果があります。
希釈倍率25~200倍
。カーペット用前処理剤。シャンプー洗浄前に噴霧で綿パット方式対応!。弱アルカリ性の低発砲タイプの製品。再汚染防止剤も配合し、洗浄前に噴霧するとシャンプー洗浄の洗浄効果をあげます。
仕様●容量:4L×4
アズワン品番65-9395-52
1箱(4本×4L)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ボンネット方式・エクストラクション方式用
シミ抜き剤や前処理剤としても使用できる多目的洗剤で す。溶剤タイプのため、速乾性で即歩行が可能です。また、残存成分がなくリンスが不要です。
希釈倍率2~5倍
除菌・消臭・漂白効果の有る酸素系粉末洗浄剤!
ポリッシャー洗浄はもちろん、前処理剤としてスプレーヤーで噴霧したり、綿パッド方式にもご使用頂けます。
除菌、消臭、漂白効果が出て衛生的なカーペット環境を築きます。
高い洗浄力で油分の汚れに強く、カーペット以外の汚れにもご使用頂ける万能タイプの経済的な製品。
お湯かぬるま湯で溶かしてご使用ください。
希釈倍率温水1Lに対して5g
1箱(1kg×10袋)
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
洗浄力強化剤
前処理・回収剤に添加
液性アルカリ性
pH10
容量(kg)3.17
希釈倍率前処理剤:100倍、回収剤:320倍
1箱(3.17kg×4本)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
油漏れが起きやすい整備工場などで使われる高粘度オイル・グリス・重油・軽油などの中和と洗浄には乳化洗浄系脱脂洗浄剤のサンプットA-100が最適!油水分離槽、その他油タンクの洗浄ならこちらをお試し下さい!例えば固着したグリスはアルカリ洗浄の前処理としてこちらを使用してもOK!。油中和タイプの洗浄剤。油汚れの洗浄と中和が同時に行われ公害性が少なく水棲生物に対して影響が低い洗浄剤。乳化力が強いので抜群の洗浄力を発揮。
用途床面に付着した油の処理・洗浄(整備工場、リフトの油汚れetc.)。オイルタンクの洗浄。高粘度オイル・グリス・重油の洗浄。
内容量(L)18
分類炭化水素系
関連資料商品パンフレット(0.14MB)
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
機械や部品、塗装やメッキの前処理の洗浄に最適。優れた洗浄力(浸透性・溶解性)を持ち硬化した酸化油やグリス汚れに効果を発揮。濃縮タイプの洗浄剤ですので大変経済的。苛性ソーダなどの高刺激性の物質は配合していないので作業者の安全性が保てます。低残渣タイプなので精密な洗浄に対応
用途各種機械や部品の洗浄。塗装・メッキの前処理洗浄。残渣を残したくない洗浄に
使用方法1使用用途・方法に合わせて希釈します2汚れに噴霧または洗浄物を浸漬します3汚れているところをスポンジなどで軽くこすり洗いまたは高圧噴射洗浄にて汚れを除去します
容量(L)20
希釈倍率汚れがひどい場合:3~5倍、汚れが軽度の場合:10~20倍
液性アルカリ性
1個(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤
用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄
仕様液体
使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください
容量(L)20
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。