洗剤・除去剤 :「学校用ワックス」の検索結果

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートバリュー学校専用ワックス
ヘビーユーザーにおすすめ、大容量タイプ。落ち着いた光沢感。 化学床・木質の床に使える汎用的なワックスです。 シックスクール配慮品(厚生労働省指針値策定の13物質を使用しておりません)
用途樹脂塗装されたフローリング木床やビニル床シートなどの仕上材※ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除きます。材質によっては密着しないものがあるため、必ず目立たないところで試してからご使用ください。 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質樹脂ワックス 標準使用量95m2/L・1710m2/缶
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックスクール症候群疑惑物質を原料として使用していませんので、より安心して使用ができる、学校用樹脂仕上剤です。 また、耐久性、耐スリップ性に優れていますので、学校のフロアメンテナンスに最適です。
液性中性 使用面積1m2/1回塗布あたり 15mL
1箱(18L)
15,980 税込17,578
翌日出荷

■化学床・木質床用シックスクール配慮型樹脂ワックス■学校・幼稚園・保育園等の教室・廊下等に適したワックス。化学床から木質床まで幅広く対応。■シックスクールに配慮し、各種規制・法令の対象物質は未使用または指針値以下です。
アズワン品番64-8884-02
1個(4L)
6,398 税込7,038
当日出荷

オール リンレイ 動画あり
クッションフロアやビニール床などの化学床、Pタイル、フローリング床などさまざまな床に使えるオールマイティタイプ。 塗り広げて乾かすだけ、からぶきも要らず、だれでもカンタンにツヤを出せます! ピカピカで、すべりにくく、キズ等から床を守る透明被膜ができあがります。 ワックス効果は約6ヶ月持続します。 普段のお掃除もラクになります。
用途フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、ビニール製の床に。 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水 種別水性(樹脂系) 標準塗布面積(1回塗り)10mlで1m2
1本(500mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

フローリングにおける密着不良問題に対応した木質系床材専用樹脂仕上剤。 さらに住宅内への使用に配慮し、耐水白化性と耐スリップ性も高めました。
用途塗装木質系床材の保護・つや出し タイプエコパック 希釈倍率原液使用 標準使用量180m2/2kg
1箱(2kg×9袋)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックハウス症候群疑惑物質を原料として一切含みませんので、より安心して使用が出来る、体育館用樹脂仕上剤です。耐スリップ性、耐久性にすぐれ、低臭ですので、学校の体育館のフロアメンテナンスに最適です。
用途体育館 液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌日出荷

滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし 液性アルカリ性 タイプ水性 標準使用量約1200m2/18L
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。耐久性も抜群。
用途体育館等でウレタン樹脂塗装された木床などに使用します。 液性樹脂ワックス 使用可能面積1800m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
17,980 税込19,778
当日出荷

シーバイエスジムエース
ウレタン樹脂などでシールされた木床用の樹脂仕上剤です。 滑りにくく、耐久性が高いので体育館床に最適です。
用途体育館 液性樹脂ワックス 標準使用量1200m2/箱(1回塗り)
1缶(18L)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

業界初、アレル物質抑制とシックスクール配慮の両方に対応。安心して使える樹脂ワックス。 速乾性があり、作業効率に優れます。
用途教室、廊下など樹脂塗装されたフローリング、化学床の表面保護、艶だし
1個(4L)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明感のある光沢を実現しました。 乾燥が早く、モップさばきが軽いので、作業時間の短縮に貢献します。
用途化学系床材の保護・つや出し 希釈倍率原液使用
1箱(2kg×9袋)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つやげんオリンピア
柔らかい塗膜を形成し、通常の樹脂ワックスに比べ、滑り難い特性を持つ製品。 適度な滑り止め効果が求められる、体育館等のウレタンコーティングの保護に特にお勧めの製品。 体育館の他、教室、通路等にもご使用ください。 シックハウス・シックスクール疑惑物質(厚生労働省指針値対象13品目)を原料として使用しておりません。 学校環境衛生基準検査対象物質(文部科学省)を原料として使用しておりません。 環境ホルモン疑義物質を原料として使用しておりません。 PRTR法非該当製品。 JFPA(日本フロアーポリッシュ工業会)F☆☆☆☆登録認定製品。
用途ウレタンコーティングの床材、フローリング、化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く) 標準使用量約1500m2/18L
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シックハウス対応が必要な学校や保育所・幼稚園のフローリングに最適。
用途アクリル系フロアポリッシュ 標準使用量約1800平方メートル/1缶
1個(18L)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーニングとワックスがけが同時に行える、自己再分散性の樹脂仕上剤です。通常のポリッシャーを用いた表面洗浄作業のかわりにモップだけで皮膜の補修が行えます。
用途学校や小店鋪、デパート・スーパーの売り場、病院やホテル、階段などに。
1本(5L)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。 クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。 水溶性ですので火気に対して安全です。 特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。 埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。 液性弱アルカリ性 滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
1個(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンギンワックスジムトップ
ウレタンコートされた木床に最適。 特に耐スリップ性にすぐれています。 体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。
用途体育館用樹脂ワックス。 pH8.5 成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水 比重1.02 臭気特異臭 外観乳白色液体 粘度(mPa・s)2.0 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
1個(18L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス  7L ヤブ原産業 動画あり
「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。 関連資料(4.84MB) 取扱説明書(0.39MB) 商品タイプ業務用
1缶(7L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

体育館用フローリング次世代型メンテナンス剤 ANZEN  ノンワックス お試しセット 100ml ヤブ原産業 動画あり
「ANZENノンワックス」は体育館床が痛む原因となる水分を一切含まないウォーターレスのメンテナンス剤です。体育館の床は、適切なメンテナンスを行わなければ表層のウレタン塗装が劣化し滑りやすくなっていきますが、この「ANZENノンワックス」を使用することで、スポーツに適したグリップ力を回復させて、ウレタン塗装と同等程度のグリップ力を発揮します。けがの防止および施設の長寿命化を実現するための次世代のメンテナンス剤として、学校体育およびスポーツ業界の安全確保に貢献いたします。 (1)体育館でワックスが使用禁止になった原因である、水分を一切含みません (2)滑りやすくなった床面をスポーツに適したグリップ力に回復させます (3)シックスクール対応で有害物質を含まない、認定体育用品なので安心 (4)使い方はワックスと同じで、専門業者に依頼せず誰でも簡単に使用可能 (5)m2あたりたったの226円で、ウレタン塗装の1/15程度と低コスト
用途・体育館用フローリングの定期的なメンテナンスに。・体育館用フローリングが経年劣化で滑りやすくなった時に。・大事な試合の前に。 関連資料(4.84MB) 取扱説明書(0.39MB)
1缶(100mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

シックスクール症候群嫌疑物質や有機リン系化合物、環境ホルモンなどを含まない高性能ワックスです。 落ち着いた光沢と優れた耐久性で、学校や保育施設、老健施設、公共施設など、安全性や環境性能が重視される施設の化学床に最適です。 優れた耐久性 ブラックヒールマークやスカッフがつきにくい、非常に優れた強度の皮膜を形成します。 スカッフ等が付着した場合も、モップで軽く拭くだけで簡単に除去できます。 落ち着いた光沢 オールアクリルタイプで、落ち着いた透明な皮膜が得られます。 塗布後に変色しにくく、長期間美観を維持できます。 プロテクトゼロは、その耐久性と安全性・環境性能により、学校や病院、老健施設や保育所、環境ISO取得のビルや工場などに最適です。 モップが軽く、臭気が少ないため、作業性にも優れています。 ゼロシリーズは、5つのゼロを達成 1.有機リン系化合物(TBEP)非含有 2.シックスクール(シックハウス)症候群原因物質非含有 3.環境ホルモン嫌疑物質非含有 4.PRTR法の報告義務 非該当 5.重金属 非含有
用途床用ワックス 仕様環境性能:シックハウス症候群原因物質 不使用、有機リン系化合物 非含有、亜鉛フリー 標準使用量約1800平方メートル/箱
1箱(18kg)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります