洗剤・除去剤 :「密着剤」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
商品豆知識
ジェルスプレータイプで広範囲のカビ取りが実現!。深いカビの根にまで密着!浸透!。タイルの間や頑固なカビにもしっかり密着!手間いらず!。スプレーした場所がわかる色付きなので塗り忘れの心配もありません。密着 強力 低臭。ゴムパッキンの頑固なカビにも!。使用前 使用例 明るさが甦った!。ジェルなので、液ダレしにくくシュッと広がる!液体タイプ。ピタッと密着!→本品。ピンクの色付きジェル
成分次亜塩素酸塩、ゲル化剤、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 防カビ剤
高さ(mm)190
質量(g)365
縦(mm)52
横(mm)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ジェルタイプのスプレーで広範囲の深いカビの根にまで密着・浸透。ジェルタイプだから、液垂れしにくく、タイルの間や頑固なカビにもしっかり密着!。ピンクの色付きジェルなのでスプレーした箇所がわかりやすく、塗布し忘れもありません。防カビ剤配合で、カビ予防もできます。お徳用500ml
材質成分/次亜塩素酸塩・ゲル化剤・水酸化カリウム(0.9%)・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 防カビ剤
高さ(mm)220
質量(g)580
縦(mm)60
横(mm)105
1個(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分
シリーズハイター
液性アルカリ性
プロテクションコート用密着強化下地剤。
トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。
抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上させます。
規格4L、(400m2/本)
アズワン品番64-8883-33
1本(4L)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。
用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤
寸法(mm)55×35×195H
シリーズ激落ちくん
樹脂ワックス。密着が悪い床材にもビシッと密着!。特殊アクリルとウレタン樹脂を配合し、幅広い床材に対して密着性が良く乾燥時間も速い、環境にも配慮した製品。(リノリウム・リノタイルは除く)
仕様●容量:18L
アズワン品番65-9395-23
1缶
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
UV塗装(鏡面塗装含む)のフローリングにも高密着性・高耐水性を発揮する床材メーカー推奨の樹脂ワックスです。ウレタン樹脂配合で、フローリングをキズ、シミ、汚れからしっかり保護し、樹脂被膜は抗菌性を発揮します。
鏡面塗装フローリングにも高密着・高耐水性を発揮します
フローリングをキズ・シミ・汚れから保護します
樹脂被膜は抗菌性を発揮します
使用場所フローリング
成分合成樹脂(アクリル樹脂・ウレタン樹脂)、水
ガンコなカビ汚れを落とす!。ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。防カビ効果:家庭用カビ抵抗性試験方法及びメーカー試験方法による。
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
容量(mL)300
品名カビ取り用洗浄剤
シリーズカビトルデスPRO
液性アルカリ性
使用の目安1メートル当り5g
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
抜群の耐久性:耐ヒールマーク、耐洗剤性に優れています。
抜群の密着性:あらゆる床材に優れたレベリング性と密着性を発揮します。
高光沢:高濃度タイプ並の上品な光沢です。
用途木床(白木床)・石床・カーペット以外の化学床(タイル(Pタイル等)、ビニールシート(長尺シート)、シールされた木床(フローリング)にお使いいただけます。
液性中性
成分アクリル-スチレン樹脂、アルカリ可溶性樹脂、合成ワックス、可逆剤、皮膜形成助剤、湿潤剤、消泡剤、防腐剤、水
種別水性フロアポリッシュ・ポリマータイプ、標準濃度品
標準塗布面積(1回塗り)1500m2/缶
外観白色乳状低粘度の液体
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、トイレの黄ばみ・尿石洗浄剤(ジェルタイプ)。強力濃厚ジェルがフチ裏まで密着除去!除菌効果があるので、衛生的。ジェル成分で汚れに密着、界面活性剤が有効成分を浸透しやすくする。黄ばみ・尿石を溶かして除去!。酸性成分と水軟化剤が汚れを分解し、再付着も防ぐ。使用可能なもの:便器等の衛生陶器、便座・フタなどの樹脂、クッションフロア等の床
用途トイレまわりの洗浄
成分硫酸水素ナトリウム、界面活性剤、ph調整剤、安定化剤、増粘剤、水軟化剤
種別ジェル
液性酸性
商品タイプ本体
1本(280mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロ仕様の本格的なエアコン洗浄が家庭でできる。強力洗浄剤が熱交換器・送風ファンに密着し、こびりついたカビや油汚れを浮かせます。すすぎ剤がこびりついたカビや油汚れを流します。業務用で使用している強力コーティング剤でカビの発生を予防します。
用途エアコン掃除商品
セット内容1洗浄スプレー(360ml)2すすぎスプレー(300ml)3コーティングスプレー(100ml)4洗浄廃液回収袋
主成分(すすぎスプレー)精製水、エタノール、IPA、(コーティングスプレー)エタノール、抗菌剤、防カビ剤、(洗浄スプレー)精製水、洗浄剤、pH調整剤、香料、消泡剤
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
こすらずにフチ裏の黒ズミ、カビまですっきり落とすトイレ用漂白剤です。粘土の高い液なので斜面にもしっかりとどまって汚れに密着します。ばい菌や汚れが元となる悪臭もスッキリ落とします。黄ばみ汚れやヌメリもしっかり落とします。便器のフチ裏にも届きやすいノズル
質量(g)552
容量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×238
アズワン品番64-1133-29
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
増粘タイプの液剤が汚れに密着し、便器に付着した尿石や水アカを強力に分解します。
悪臭や汚れの原因となる菌をしっかりと除菌し、表面保護剤が汚れの付着を抑制します。
ラクラク作業でしっかりキレイ!忙しい人のためのトイレ洗剤
「洗浄力」と「使いやすさ」が進化!快適で効率的なトイレ清掃を実現します
尿石、水アカ、黄ばみ、鉄さびをスピード分解
酸と界面活性剤の効果的な配合により、頑固な汚れを素早く分解・洗浄し、トイレをリフレッシュします。
増粘タイプの液剤が、水面下の汚れにも直接アタックします。
表面保護剤が汚れの付着を抑制
表面保護剤が単分子皮膜を形成することで、汚れの付着と配管の腐食を抑制します。
除菌効果で汚れや悪臭を予防
尿石汚れや悪臭の原因となる菌を除菌します。
用途トイレの清掃
液性酸性
種別液体
使用濃度便器の洗浄:原液で使用、タイル・目地の洗浄:5倍に希釈して使用
・光沢を抑えた落ち着いた仕上がりが得られます ・UV 樹脂加工された床材でも優れた耐水密着性を有します ・耐久性に優れています
用途ビニル系床タイル、ビニル系床シート、その他の化学床材(特につや消しタイプの化学床に適します)※鏡面仕上げで光沢の高い樹脂加工された化学床では塗りムラが出る等の仕上がり不良になる可能性があります
質量(kg)4.25
備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル、フローリング等の木床、石床
標準使用量1本で約400m2(1回塗り)
1本(4L)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
下地剤として化学床材に抜群の密着性を発揮。
特に密着性を確保しづらいホモジニアスタイルの初期施行などに効果を発揮します。
液性中性
使用面積18Lで約1200m2(1回塗布)
1箱(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
プロ推奨強力洗剤!頑固なコゲ汚れにも効果的。あきらめていたコゲがついに落ちます。タレにくい泡がコゲに密着し、界面活性剤が溶剤の浸透を助けます。
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・溶剤(ブチルジグリコール)・金属封鎖剤・増粘剤・水酸化ナトリウム(4%)
正味量4L
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
強密着・超耐久。多様な床材に塗装できる水性の床用塗料。
用途屋内フローリング・無垢材床等の保護
仕様●うすめ液:水(原液のまま使用できます)●乾燥時間/20℃(約)(時間):2
上部の「ワックスを硬化させる」
いろいろな床材に密着可能(木・コンクリート・フローリング・Pタイル・テラゾー各種床材)
耐水性のため屋外使用可能
床、壁に塗布可能(防腐食・防カビ・防汚効果)
熱に強く黄変しない(100℃まで耐熱性・耐変色性)
ハクリが簡単に出来る(スペースショット「外壁用洗浄剤」を使用)
伸縮性(膨張、伸縮しても割れにくい)
ニオイが非常に少ない
誰でもレベリング可能(モップ等で簡単に塗布可能)
環境対応(VOC対応)
用途木・コンクリート・Pタイル・リノリューム・ラバータイル・テラゾー・フローリング・ステンレス・鉄・銅・真鍮・アルミニウム・アクリル板・レンガ・ポリウレタン・各種床材
1個(250mL)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
特殊アクリルとウレタン樹脂配合により幅広い床材に対して大変密着性が良い製品。
シックハウス・シックスクール疑惑物質を配合していない環境配慮型製品。
密着が悪くて直ぐにワックスが剥がれて困っていると言う時に一度お試しください。
用途化学床材・木床・石材・他(リノリウム、リノタイルは除く)
標準使用量約1800m2/18L
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
UV樹脂加工床材と一般床材では、密着(乾式・耐水)の特性が異なります。
UV樹脂加工の有無を判別することは非常に難しく、乾式・耐水密着トラブル双方に対応した「P-711」をご使用いただくと、安心してメンテナンスを行うことができます。
アズワン品番64-8883-67
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
直接塗りつけるだけで、汚れやカビに密着し、洗浄と除菌ができるジェル状洗浄剤です。特に、たんぱく質汚れに効果があります。蛋白質汚れや油汚れ、ヌメリ、黒ずみ、カビまでどんどん分解・除去。除菌・除臭も同時にOK。
用途コンベヤベルト・ハム製造用リテナー・コンテナ・壁などの洗浄・除菌に。
トラスコ品番819-5405
幅(mm)195
高さ(mm)292
奥行(mm)130
容量(kg)5.5
容量(g)5500
主成分アルカリ剤、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤
1箱(3個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
空港スロープなどで使用されているゴムタイル保護に適したコート剤をご提案します。ゴム床との密着性に優れた専用のコート剤です。適度な柔軟性の塗膜でひび割れが生じにくいのが特徴です。環境ホルモン・PRTR法該当物質を含んでおりません。金属架橋剤の亜鉛を含んでおりません。
材質ノンメタルアクリル系樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×128×260
標準使用量10mL/m2
商品タイプ業務用
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
フローリングにおける密着不良問題に対応した木質系床材専用樹脂仕上剤。
さらに住宅内への使用に配慮し、耐水白化性と耐スリップ性も高めました。
用途塗装木質系床材の保護・つや出し
タイプエコパック
希釈倍率原液使用
標準使用量180m2/2kg
1箱(2kg×9袋)
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
独自の高級樹脂ポリマーの働きで耐スリップ・高密着・高耐久性を実現。
床材の色調を高め、透明感のある優雅な光沢を保ちます。
速乾性に優れ、重ね塗り、歩行開始までの作業時間を短縮できます。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
液性水性
成分合成樹脂
使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
標準使用量1200m2/18L
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
天然石材に、テラゾー床材に、あるゆる石床に対応!!
低温多湿造膜強化樹脂配合、さまざまな現場で安定した性能を発揮。
広範囲な現場で使用されてる石質系床材。
その種類も多種多様。あらゆる石質系床材に対応し、安定した光沢・耐久性能を発揮する「石床プルコート」新登場。
あらゆる石質床材のさまざまな環境に適した保護・防汚用ワックス
優れた耐久密着性が石質床材を完全にシールド
石床プロコートは石質床材の呼吸をさまたげず、水滴の透過だけを防止します。
優れた低温造膜性が冬期の作業でも安定した性能を発揮
汚れ易い石材表面でも優れた防汚性えお発揮
石質床材に求められてるすべての性能をバランスよく、高レベルで満たします。
使用量100m3/L NET18L[1缶1800m2(1回塗り)]
1箱(18L)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。
スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。
ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。
汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。
トラスコ品番136-0087
材質アルカリ剤、溶剤
色赤色
容量(L)4
希釈倍率原液~水で100倍希釈
液性アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
これまで落ちなかったゴムパッキンのカビや排水口も驚くほどよく落ちる!カビ取り剤最強レベルの洗浄力。(メーカーカビ取り剤カビダッシュシリーズにおいて)
こすらずシャワーで流せば衝撃の効果!カビ洗浄成分「次亜塩素酸ナトリウム」を雑貨品MAX値の12%配合!
濃縮タイプの粘性ジェルがしっかり密着!目地やパッキンの奥に潜んだカビも浸透し撃退!
排水口にも効果抜群!カビやヌメリはもちろん、髪の毛によるパイプのつまりも一発解消。かけてシャワーで流すだけでカビ菌や悪臭を元から分解。
用途ゴムパッキン、排水口、壁・床のカビ取り
成分次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、水酸化ナトリウム(4%)、安定剤
セット内容特濃ジェル本体×1本、ハケ×1本
シリーズカビダッシュ
効果洗浄、漂白
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力密着!強力除去!ゼリーをカビに塗って付け置きするだけ!
臭いが少なく、作業性抜群!
従来のカビ取り剤で落としにくいシリコンゴムやパッキンのカビに威力大!
垂れ落ちることなくしっかり包み込み根本から退治。
用途お風呂場周りに!
使用場所浴室
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム(0.4%)・ゲル化剤
使用方法1、あらかじめカビ表面の汚れや水分を拭き取る。(濡れた状態では効果を発揮しない場合があります)2、キャップを外し、容器を軽く握りカビを覆うように塗布する。(強く握るとゼリーが飛び出す場合があるので注意。)3、2~3時間程度付け置く。付け置き時間が長いほど効果を発揮します。4、水で洗い流すかきれいな布で完全に拭き取る。
標準使用量シリコンゴム1m当たり10g
1本(100g)
¥739
税込¥813
欠品中
汎用ワックス(ウレタン配合)
光沢に優れた仕上げ剤。
クラス最高級のツヤを実現しました。
密着性・作業性に優れています。
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ドラム式洗濯槽の専用クリーナーです。
泡が汚れに密着。少ない水量でも成分が行き届きます。
酸素系漂白剤使用なので、嫌な臭いがしません。
使用量の目安:1回に全量使用してください。
オレンジの香りが付いています
成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.0×7.0×22.0
アズワン品番65-0837-74
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
塩酸タイプの業務用トイレ洗浄剤です。便器に付着した尿石や黄ばみ、黒ずみ汚れをすばやくスッキリ除去。垂れにくい高粘度の液が汚れにしっかり密着。男性用便器のこすり洗いにも適しています。さわやかなミントの香りでにおいを気にせず作業でき、除菌剤配合により衛生的です。
用途トイレ、洗面所などの陶磁器やタイルの洗浄。浴室のタイルや目地の洗浄。プラスチック製品にも使用できます。
成分塩酸9.4%、界面活性剤(非イオン系)・除菌剤・増粘剤・香料・色素
液性酸性
標準使用量1回:30mL
超耐水性樹脂ワックス。ベース剤・石材・表面加工木床。
非常に強い耐水性と優れた密着性・滑りにくく安全。
液性樹脂ワックス
標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。
ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。
1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンの送風ファン洗浄剤
成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤
セット内容リンス230mL、ムース260mL
アズワン品番64-8296-72
商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・高耐水性ポリマーと新たな密着強化技術の融合により、トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床でも優れた耐水密着性を有します ・高光沢で耐久性にも優れるため、通常の仕上げ剤として使用できます ・引き渡し清掃用ワックスとしても適します
用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学系床材の仕上げ剤、または下地剤
質量(kg)19.2
備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル
標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
冬場の低温・低湿な環境でも造膜性がよく、密着性に優れます。
低粘度で作業負荷を軽減。造膜助剤配合でスムーズな乾燥。
帯電防止剤配合により、ホコリの付着を軽減。
pH8.7
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.03
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)3.3
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発。
ムースのもこもこ泡がアルミフィンに密着し、アルミフィンにびっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去。リンスですっきり洗い流し。
1セットで6~8畳用ルームエアコン1台分です。
用途エアコンのアルミフィン洗浄剤
成分界面活性剤(高級アルコール系(非イオン))・増粘剤
セット内容リンス200mL、ムース180mL
アズワン品番64-8296-73
商品タイプ本体
1箱(2本×12セット)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
安全性・環境:シックハウス症候群対応・環境ホルモン物質対応。
修復性:もしもの場合でも専用ハク離剤で原状復帰。
耐水性:水に強く、耐水性抜群。
耐油性:油に強く、耐油性抜群。
素材:すべての素材に対して密着性が抜群(素材を選ばない)。
美観保持力:施工後のメンテナンスが楽。最高の光沢度・透明性を保持。
便利性:匂いが少なく、乾燥が早い。施工時間が短時間。
スベリ止め効果:濡れても・乾いてもすべりにくい。
耐久性:ハイヒールでも割れにくい。
持続性:何年経っても黄変しにくく、数年間はハク離剤が不要。
用途Pタイル、リノリウム、ラバータイル、テラゾー、木製フローリング、長尺シート、金属など。
成分アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、デイエチレン、グリコール、モノメチール、エーテル、亜鉛
使用場所屋内用
特性耐水、耐油、耐久
使用方法(1)塗布する床面のごみ・汚れを等を完全に除去します。必ずきれいな固しぼりの雑巾で拭き上げてから塗布してください。(2)塗布する道具は、フラットモップ又はフローリングワイパーを使用します。フローリングワイパーを使用する場合ワイパー用とりかえシートの代わりに綺麗な雑巾を水で濡らし固くしぼったものを付けて、床に直接ワックスを垂らしワイパーで引き延ばします。コツは薄くムラなく均一に延ばします。エアコンを掛けると乾きが早くなります。乾燥したら塗るのを繰り返し4回塗布してください。厚く塗ったり1日で5回以上塗布すると後でワックスが粉になるので4回までで終了。(3)ワックスが乾燥するのを待つ間モップやフローリングワイパーの雑巾は乾かないようにビニール袋に入れて乾燥を防いでください。作業が終わったら道具は水ですすいでください。(4)数千人以上、人が通る場所は、乾燥後高速バフ掛けをしてください。ワックスが無くなるのを防ぎます。一般家庭の場合、高速バフ掛けは不要です。乾燥したら歩行できます。(5)塗布用のモップ・バケツ・パッド・バキューム等は、常にきれいなものを使用してください。(6)光沢が無くなってきたら、(2)と同様に2~3回塗り足せば光沢が復元します。(7)薄く塗って乾燥後、1層目から高速バフ掛けをしてください。1日で4層目のバフを徹底的に掛けると、その日から「今までにない固いワックス」になります(但し、Pタイル・リノリューム・一部のフローリングだけ)
pH値8.0~9.0(弱アルカリ)
主な用途木、金属
標準使用量200m2/2L(1回あたり)
光沢コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86
ヘビーユーザーにおすすめ、大容量タイプ。落ち着いた光沢感。
化学床・木質の床に使える汎用的なワックスです。
シックスクール配慮品(厚生労働省指針値策定の13物質を使用しておりません)
用途樹脂塗装されたフローリング木床やビニル床シートなどの仕上材※ゴム系床材・リノリウム系床材・クッションフロアーを除きます。材質によっては密着しないものがあるため、必ず目立たないところで試してからご使用ください。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質樹脂ワックス
標準使用量95m2/L・1710m2/缶
1本
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1
2
次へ
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。