洗剤・除去剤 :「希釈 器具」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
商品豆知識
調理器具類を洗浄と除菌を同時に出来る洗浄剤です。短時間でも強い除菌力を発揮します。安全性の高い除菌成分を使用し、不快臭・刺激臭がありません。専用希釈ポンプ付。無リン
用途まな板、調理機器、床用
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
質量(kg)4
希釈倍率100~300倍
TKG品番9-1319-0301
TKG品番(2017)6-1179-0301
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。
無リン。
希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。
キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。
使用場所厨房・ホール用
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他
容量(L)3.6
希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(3.6L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物殺菌料) 殺菌・漂白剤 用途 まな板・ふきん・野菜・果物 野菜等の除菌もOK!アルカリ性・無りん・液体・100~500倍希釈。食品添加物のみ使用した次亜塩素酸ナトリウム6%の除菌・ 漂白剤。野菜・果物・厨房器具類の除菌、漂白に適しています。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
材質次亜塩素洗剤
TKG品番9-1320-0802
TKG品番(2017)6-1180-0802
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5kg)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
エタノール濃度 70vol%以上含有。ウイルス対策の清掃作業向けに特化した16L大容量タイプです。
細菌・ウイルスに対する感染予防対策に有効です。希釈の必要はありません。
そのまま容器に移し替えてご使用いただけます。
用途テーブル、ドアノブ、手すり、トイレ、床面、シンク周りなど、ウイルスの付着が気になる箇所。各種機器・器具類の洗浄。店舗・施設・厨房の衛生管理。ウイルス対策
成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、精製水
色透明/微黄色
濃度(%)エタノール:70vol以上
エタノール含有率(%)70vol
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1缶(16L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です。
新型コロナウィルス(COVID-19)や季節性インフルエンザウィルス、多剤耐性菌にも有効です。
エタノール濃度75vol%で希釈の必要がなく、原液のまま使用できます。
塩素系除菌剤と違い、スプレー後の水洗いや拭き取りの手間がいりません。
PHは「中性」なのでサビの心配が無く、グリセリン類を配合していないのでベタつきもありません。
用途食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に。テーブル、手すり、カウンター、キッチンなどウィルスが気になる箇所にご使用ください。
成分エタノール75%、水24.6%、その他0.4%(乳酸ナトリウム、変性剤)
性状PH:6.8
エタノール含有率(%)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
商品タイプ業務用
効果除菌
1缶(16L)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
手肌と環境のことを考え開発された、業務用油処理剤、厨房洗浄に最適です 原液のまま使用でき、水で薄める必要がありません。 使用箇所・汚れの度合いによって、原液または希釈倍率を変えてご使用頂けます。
用途野菜果物類の洗浄、食器・調理器具・什器・床・壁等の洗浄、換気扇・レンジフード・コンロ周りの洗浄、繊維製晶の洗濯、浴槽の洗浄。
液性中性
タイプ原液使用可
商品タイプ業務用
洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!!
頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。
シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。
洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。
液性アルカリ性
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
厨房汚れの強い味方スーパーMAX!プロの洗浄業者に大好評!
厨房器具・換気扇・フライヤーフードに付着する頑固な硬化油・カーボン・グリス状の汚れを強力溶解洗浄!
飲食店のダクト周りのいやな汚れに使用可能!
用途厨房器具・換気扇・フライヤーフードなどに固着した油・グリス・カーボンの洗浄
使用方法1.汚れに応じて原液~100倍に水で希釈してご使用ください。2.希釈した液を汚れに散布またはスプレーします。3.散布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください。4.洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
用途工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。漏油処理、油膜処理に。
液性中性
トラスコ品番855-0167
セット内容短ノズル付き
材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤
容量(L)5
荷姿5Lボトル
希釈倍率5
2018年トラスコ掲載ページ9 0131
商品タイプ業務用
1本(5L)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムと希塩酸をブレンドした「次亜塩素酸水(非電界))」で、幅広い用途にご利用いただける除菌・消臭剤です。
次亜塩素酸の含有量が高いので、優れた除菌効果を発禁します。
また、最近やウイルスをはじめ、耐性のある有芽胞菌に対しても、優れた除菌効果を有します。
悪臭物質(アンモニア等)についてもスプレーするこでで水と無臭物質に分解し、消臭することができます。
用途机・椅子・手すり・ドアノブ・調理器具の除菌、ソファ・クッション等の消臭
使用方法<拭き掃除の場合>(1)あらかじめ対象物の汚れを落とす (2)原液のまま、または水道水で希釈して市販のスプレー等に入れ、対象物がひたひたに触れるくらい吹きかけます (3)20秒以上経過後、きれいな布やペーパーで拭き取る
質量(kg)10
容器バックインボックス(注ぎ口付)
pH5.0~6.5(製造時)
外装段ボール
濃度(ppm)有効塩素:150~200(製造時)
商品タイプ業務用
効果除菌・消臭
1箱(10kg)
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります。油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。本剤には次のような有害物質は含んでおりません。ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切。消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)
用途高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。
希釈倍率汚れに応じて3~100倍に希釈使用
液性中性/消泡性
保存環境直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
消費期限1年以内
商品タイプ業務用
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。