洗剤・除去剤 :「散布スプレー」の検索結果
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
![]() 強力溶解洗浄 |
![]() 洗浄力リッチ |
![]() 強力多用途 除菌 |
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ |
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |
関連キーワード
商品豆知識
専用フォームスプレッダー(別売)で散布するだけ!。ブラシでこすらないから広範囲の清掃が楽に!?。散布して約10分おいている間に汚れを分解。菌由来のヌメリ・黒カビ予防も。<洗浄>直接スプレーし、ぬれたスポンジで軽くこすり、すすぎ流す。汚れがひどい時は、2~3分おくと効果的。<除菌・ウイルス除去>直接スプレーし、ぬれたスポンジで軽くこすり、5分おいて、すすぎ流す。1すべての菌を除菌するわけではありません。2すべてのウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。3すべてのカビを防ぐわけではありません。使用前の床の汚れの程度によって、すべりやすさを感じることがあります(すでにヌルツキが発生している場合や普段洗剤を使用していない場合等)。散布後、ブラシ等でこすり、すすぎ流してください。一部の浴槽や床・壁等では水アカが白く残る場合があるので、目立たない場所で確かめてからお使いください。こすっても落としきれない汚れ(白く残るしつこい水アカ等)の部分には、クリームクレンザー「ホーミング」をお使いください。気温や直射日光の影響で、液色が濃くなる場合がありますが、品質や性能には問題ありません。注ぎ口コックは注ぎ口は花王のねじ込みコック(大)(別売り)をお求めください。
用途浴槽 。浴室の床・壁 。洗面器・イスの洗浄と除菌。・ウイルス除去。床・排水溝のヌメリの発生予防に。防カビ
商品タイプ業務用
1箱(10L)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
プロが使う外壁専用低発泡の洗剤マイティーベストα!外壁の油や水あか・煤煙などの汚れを圧倒的な洗浄力で除去!。泡が出にくくすすぎが簡単で作業性抜群!塗装業者が塗装前の処理用として、飲食店の外のダクト周辺に付着する黒い汚れの洗浄などのシーンで評価の高い製品です。低泡性で作業性やすすぎ性が良好な外壁用アルカリ洗浄剤。外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れを強力に落す業務用。生分解性が良く無りんタイプの環境に配慮した洗浄剤
用途外壁に付着した油・煤煙・水あかの汚れの洗浄
仕様液体
使用方法1使用方法や汚れによって原液~20倍に水で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れにスプレーまたはブラシなどで散布します3塗布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いをしてください※汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください
容量(L)20
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1個(20L)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
厨房汚れの強い味方スーパーMAX!プロの洗浄業者に大好評!
厨房器具・換気扇・フライヤーフードに付着する頑固な硬化油・カーボン・グリス状の汚れを強力溶解洗浄!
飲食店のダクト周りのいやな汚れに使用可能!
用途厨房器具・換気扇・フライヤーフードなどに固着した油・グリス・カーボンの洗浄
使用方法1.汚れに応じて原液~100倍に水で希釈してご使用ください。2.希釈した液を汚れに散布またはスプレーします。3.散布して3~5分放置した後こすり洗いまたは高圧洗浄行ってください。4.洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(汚れがひどい場合は2~3回作業を繰り返してください)
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
1缶(20L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄
仕様液体
使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。
容量(L)18
液性中性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。