洗剤・除去剤 :「簡易グリストラップ」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤

商品豆知識

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーストラップの頑固な油汚れを簡単に洗浄する為の専用クリーナーです。 消臭効果もありますので清掃時の不快な悪臭も抑制します。
液性弱アルカリ性 形状液体 商品タイプ業務用
1個(4L)
5,398 税込5,938
当日出荷

1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1.2kg)
4,798 税込5,278
当日出荷

1本(4L)
8,998 税込9,898
当日出荷

1本(950mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

レンジ、オーブン、グリル、フライヤー、ダクト、換気扇などの油汚れ除去。使用面の温度50℃がもっとも効果的。ゴム手袋と保護メガネを必ずご使用してください。
仕様アルカリ性 容量(L)3.78 使用の目安原液を1~2回スプレー EBM品番4357900
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

人体にも機器にも安心安全 強アルカリ性なのに、独自の製造パッケージにより超低刺激性の液剤になっています。 泡落ちが良く液剤が残りにくいので、人体や機器を傷めにくいです。 無臭なので使用時の作業環境の改善になります。 優れた油分分解能力 分解した油分を再凝固させません。 油分を微細にします。 油分の再付着を抑制します。 強力な消臭力 店内などの悪臭の原因となる有機物や雑菌を元から取り除きます。 害虫予防 洗浄に伴い、除菌も行うので害虫予防になります。
用途日常生活の洗浄、ペットの身の回りの除菌消臭、業務用機材の洗浄、入店・入場時の除菌や消臭、金属の脱脂や機械のメンテナンス、金属の脱脂や機械のメンテナンス 液性アルカリ 希釈使用状況に応じて、原液~50倍希釈でご使用ください。 (20~30倍希釈を推奨させて頂きます) 関連資料(8.44MB)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

39800901 グリストウォッシュ ラクナ油脂 動画あり
飲食店などに設置されているグリストラップの油脂を石けん水に変化させる粉タイプの洗剤です。お湯で溶かしてグリストラップに投入し混ぜるだけで溜まった油脂を石けん水に変化させることが可能です。変化させた石けん水は厨房からの排水により下水へ自然に流れます。清掃に掛かる手間や、臭いの問題も解決できます。
1個(10kg)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

付着、堆積した頑固な油脂を乳化させ剥がし取る!グリストラップ専用洗剤。 直接噴霧して、暫く放置した後に流水ですすぐだけ。
容量(kg)4 主成分水酸化ナトリウム・水酸化カリウム※PH(1%):12以上アルカリ性
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーストラップ管理の悩みをスマートに解決
用途グリーストラップ用洗浄剤および住居設備※建築物用洗浄剤(非食品機器用)。 液性アルカリ性
1本(5kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

すすぎいらずで簡単、洗浄。 普段の床清掃も短い時間でより快適に! バイオと酵素の力で油分、汚れを分解洗浄します。 継続使用することで汚れの滞留を防ぎ、悪臭や害虫の発生を抑えます。 排水溝やグリストラップの汚れ付着防止にも繋がります。
用途壁・床・タイル 液性褐色液体、PH8.5(弱アルカリ性) 成分微生物(バクテリア)培養物、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、リパーゼ、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム 希釈倍率200~300倍
1本(1L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンエスエンジニアリングスケール除去剤KS
酸素系強力タイプ。クリーングタワー・冷却パイプ・排水パイプ・グリストラップなどのスケール汚れを溶解除去。温泉・浴槽などのカルシウムスケールを除去すると同時に除菌清掃スライム等の除去にも有効
用途配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去。温泉などのスケール除去と除菌洗浄 使用方法1プラスチック素材の容器にて汚れにより水で5~10%に希釈します(※希釈した液は半日ほどで効果が低減しますので使用する分だけ希釈してください)2必ずゴム手袋を着用して洗浄する配管の出口部分をゴム栓などでふさぎ少量ずつ入り口より投入します315~30分放置した後液を抜き取り水で十分すすぎを行います 容量(L)18 液性弱酸性
1個(18L)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。 液性中性 材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤 希釈倍率100 2018年トラスコ掲載ページ9 0131 商品タイプ業務用
1本(5L)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アムテックコンシューム
悪臭の除去と排水溝・排水管の詰まり、グリーストラップの清掃回数減、浄化槽の浄化力強化など。 従来の強い薬剤ではなく、バイオを使用した、スパルタンケミカル社環境推奨商品です。 汚水の浄化に大きな力を発揮します。合わせて、カーペットのシミ抜きとしても使用できます。
希釈倍率原液~1:10
1箱(950mL×12本)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)排水管洗浄液
排水口に流すだけで、ディスポーザーシステムの機能回復・維持に有効。排水口からグリストラップまで排水管のお悩みを流すだけで根こそぎ改善。使用目安として、1週間に1度約500mLを気になる水廻りから流してください。その後は2週間に1度(約500mL)を流してください。
成分土壌中の酵素抽出物 EBM品番561300
1個(1.8L)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

厨房用洗剤FINER ONE(ファイナーワン)は天然由来の界面活性剤と精製水を主成分とし、独自の製法によってつくられた油洗浄剤です。通常20~80%程度含まれる界面活性剤の使用を2%以下に抑えることで泡切れがよく、節水効果も高めます。また、天然ヤシ油系界面活性剤を採用しているため、人や環境に優しく手荒れもしにくくなっております。野菜・調理器具や食器・床や換気扇の掃除まで厨房全ての洗浄に使用ができ、普段使いいただくだけで配管やグリストラップ等の洗浄効果も上がります。
仕様生分解率:99%以上 寸法(mm)4L容器:幅214×奥行125×高さ246、外箱:幅450×奥行125×高さ246 質量(kg)17(4本) 容量(L)16(4L×4本) pH値水素イオン濃度:7.0(中性) 主成分界面活性剤、セラミック水 使用例洗浄例:野菜・調理器具・食器・床掃除・換気扇(洗浄液がシンクから排水管に流れることにより排水管やグリストラップへの洗浄効果が期待できます) 特性油:微細化 界面活性剤(%)2(ヤシ油脂肪酸、非イオン系界面活性剤)
1セット(4L×4本)
9,098 税込10,008
4日以内出荷

洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!! 頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。 シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。 洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。 液性アルカリ性 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動植物油用の油脂分解洗浄剤。 ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。 中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。 生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。 不燃性でガスが発生しません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄 液性中性 pH7.4~7.8 成分ヤシ油系界面活性剤他 希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍 外観液体(緑色) 散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍) 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユシロ化学工業森のぴきゃみん
ビタミン系光触媒 除菌・消臭剤(森林の香り) 森林の香りを配合。不快感を即効軽減出来ます。 光触媒効果で約1週間持続します。 アルコールおよび塩素化合物不使用です。 べたつきがなく使用感良好。
用途空間除菌消臭剤(オフィス・工場・生ゴミ・トイレ・病院・ペットのトイレ・ホテル・喫煙室・車内) 産業廃棄物処理場、リサイクル工場、動物の糞便臭や死骸臭、工場の臭気、グリストラップの腐敗臭、喫煙室、病院や介護施設の汚物入れ(オムツなど)等の消臭 商品タイプ本体 効果除菌、消臭 香り森林の香り
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

オーブテックパイプクリーナー
頑固な油汚れを分解する【リパーゼ】、残った野菜繊維を分解する【セルラーゼ】、ブドウ糖や炭水化物を分解する【アミラーゼ】、タンパク質を分解する【プロテアーゼ】を配合したパイプクリーナー。強力な分解効果を持ちながら、排水管を傷めません。
用途排水管・ディスポーザー 成分酵素:プロテアーゼ・リパーゼ・セルラーゼ・アミラーゼ・ノニオン界面活性剤・プロパンジオール 使用方法1:事前に排水管へ50度前後の温水1Lを流す。2:本製品を排水管へ流す。3:1時間~1晩放置して水を流す 液性中性 使用量(目安)グリストラップ・トイレ・排水管の軽度の詰まり:500ml~1L 、トイレ・シンクの重度の悪臭:200ml~400ml 、トイレ・シンクの中度の悪臭:100ml~200ml 、トイレ・シンクの軽度の悪臭:50ml~100ml
1ケース(1L×6本)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります