洗剤・除去剤 :「苗箱洗浄機」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンエスエンジニアリング噴射洗浄機専用洗浄剤(粉末)SER-8号
噴射洗浄機専用洗浄剤のSER-8号は金属部品の脱脂用としての金字塔!多くの機械メーカーや鉄道関連の指定品として安定した洗浄力を実現しています。またアルカリ性が高い物質を含まないため作業者の安全面への配慮や金属の安全性に優れており、一般の洗浄剤の1/4程度の濃度で十分な洗浄ができる粉末タイプの製品です。洗浄力が強力かつ低気泡性なので特に噴射洗浄工程で効果を発揮。0.6%~1%標準使用濃度にて十分洗浄能力を発揮(従来の噴射洗浄機用洗剤は4%前後の使用濃度が一般的)。強アルカリ物質を含まないので作業者の安全性や金属腐食安定性に優れています。
用途高圧噴射洗浄機専用の脱脂洗浄、金属部品(鉄・SUS・アルミ)の油脂・油脂カーボンなどの洗浄 仕様粉末 使用方法1お湯(約30℃~40℃)100Lに対し1kg割合にて溶かし洗浄液を作ります。2噴射洗浄機の洗浄液タンクに溶かした洗浄液を投入し使用します。※洗浄機の仕様に合わせてご使用ください 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1箱(1kg×10袋)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!つめかえを購入して箱とスプーンを再利用頂くと、廃棄物の発生量を85%削減できます。
シリーズトップ 商品タイプ本体 形状粉末 適合用途部屋干し 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×123×90
1個(900g)
579 税込637
当日出荷

濃縮アルカリ系多目的クリーナー・無リン 工場などの鉱物油による汚れに対応します。 床から壁、天井はもちろん、機械や設備などにも幅広くご使用頂けます。 汚れの度合いに応じて最高30倍まで水での希釈が可能なのでとても経済的です。 洗浄後は水ですすぐだけで残渣のない表面が甦ります。スチームクリーナーや圧力洗浄機の洗浄剤としても使用できます。
液性アルカリ性 使用希釈倍率4~30倍
1箱(18L)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)B-1000 予備浸漬用
エコ商品
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。 自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
使用場所キッチン・厨房 液性中性 仕様八角BIB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351 希釈倍率500倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18kg)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 成分強アルカリ水 形状液体 商品タイプ業務用
1本(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイセラミック用 中性洗剤
エコ商品
日常清掃において、継続的に使用することで、汚れの蓄積を防止、また泡立ちが少ないので、自動床洗浄機での洗浄に最適。
アズワン品番64-8883-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)スーパーハイクリーナー
マルチフロアクリーナー 強力洗浄と光沢低下抑制剤を配合した機能性洗浄剤。 泡切れが早く、自動洗浄機に最適。 除菌剤配合・ノンリンスタイプ。
液性アルカリ性 使用希釈倍率20~120倍
1箱(4kg×2本)ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。 経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。 フォークリフトなどのタイヤの痕を除去する専用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなど pH13(原液) タイプタイヤ痕除去用洗剤 対応機種自動床面洗浄機(リンス洗浄)、ポリッシャー 希釈倍率5~10倍
1箱(10L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品
用途エンジン内外部のカーボン・油脂の洗浄、各種工作機械などの部品洗浄、工場などひどい油汚れの脱脂洗浄 商品タイプ本体 液性アルカリ性(粉末) 使用方法1標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。2部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄(洗浄機などでも使用できます)3洗浄液を60℃~80℃に加湿しますといっそう洗浄力がUPします。(一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。)
1箱(600g)
2,198 税込2,418
当日出荷

モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
pH7.7(25℃) 成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料 比重1.01(25℃) 臭気弱い溶剤臭 外観淡青色透明液体 粘度(mPa・s)5(25℃) アズワン品番64-8884-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

中性でありながら、油汚れに対する洗浄力はアルカリ洗剤と同等の性能を発揮します。 ワックス皮膜を溶解することなく汚れを洗浄できるので、日常管理での自動床洗浄機用洗剤として最適です。 消泡性が良いため回収が容易で、リサイクル機能付の自動床洗浄機にも使用できます。 中性なので床以外にも壁、クロス、トイレほか幅広い洗浄に使用できます。 経済的な希釈倍率です。
1缶(18L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。 経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。 弱アルカリ性の一般汚れ用業務用洗剤。
用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなど pH9.5(原液) タイプ洗剤 対応機種自動床面洗浄機、ポリッシャー、モップ 希釈倍率軽汚染:129倍、中汚染:65倍、重汚染:33倍
1箱(10L×2個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

アマノリバウンド
エコ商品
樹脂床など床面にワックスを塗布することで、美観効果、傷からの保護効果が得られます。 また傷つきにくい床は、汚れが付きにくくなり日常の清掃がが楽になります。 樹脂ワックス表面の光沢回復剤。床面洗浄機またはモップで洗浄しバフィングマシンで磨きます。
用途オフィスビル/工場/公共施設/ビルメンテナンス/商業施設など pH9(原液) 仕様後処理:乾燥後バフ タイプ光沢回復剤 使用の目安洗浄機:32倍、モップ:64倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10L×2個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)バブルレスクリンe
界面活性剤を含まないイオン・アルカリ洗浄剤です。界面活性剤が含まれていないので泡が出ません。水なのでふきあげた後のベタ付きがありません。鉱油系以外にも、動植物油、タンパク質の汚れに高い洗浄力を発揮します。超音波洗浄の洗浄液に最適です。
用途各種機械・部品・工具・工場設備などの油汚れの除去/超音波洗浄器・高圧洗浄機の洗浄剤/食品工場・厨房での清掃/ボウリング場のアプローチ床洗浄剤 使用温度範囲常温 pH13 臭気ミスト臭:なし(粘膜刺激あり)
1箱(20L)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

AIW20 高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)pH13.2 20L クール・テック 動画あり
◆本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)です。◆除菌効果があり、消臭効果もあります。◆人体に使っても安全で、引火性もありません。◆無色無臭、刺激臭はなく、泡立つこともありません。◆除菌液としては、水で5 倍まで希釈してもお使いいただけます。5倍に薄めるとpH12.5になります。
用途<使用方法>。◆現場の清掃・除菌:設備、床の油汚れの洗浄にご使用いただけます。スプレーなどで吹き。付けたのち拭き取ってください。自動洗浄機の洗浄液として使用してください。◆洗浄工程:部品の脱脂などの洗浄用にお使いいただけます。洗浄液として洗浄機に使用で。きます。◆金属加工:クーラントの腐敗防止、延命、臭い対策用にお使いいただけます。冷却性を向。上させ、焼き付き防止、工具寿命延長に効果が期待できます。クーラントに混ぜるだけで使。用いただけます。 ご使用前にご相談ください。 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1箱(20L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

カビ、洗剤カス、汚れ・臭いに 3包で約135日分 非塩素系、非界面活性剤 酸素+酵素で強力洗浄 全自動洗濯機、ステンレス槽、プラスチック槽対応
質量(g)約160 材質過炭酸ナトリウム、微生物(バチルス菌属)、酵素
1箱(3個)
899 税込989
当日出荷

加湿器の水受けトレイにたまった白いカルキ汚れを洗浄できます。カルキ汚れを洗浄し、加湿器を常にキレイに保てる加湿器専用洗剤です。
成分クエン酸 液性酸性 使用の目安4Lの水に1袋(30g) 入数(30g×3袋)×3箱
1セット(30g×9袋)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1本(1L)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品加工機器用の泡洗浄剤 食品加工機器に泡スプレーで散布し、後すすぎ流すだけ。 ブラッシング洗浄より時間を大幅に短縮し、作業効率を向上できます。 優れた洗浄力 米飯ライン等のデンプン汚れ・肉スライサー・豆腐ライン等のタンパク・油汚れなど、食品からくるしつこい汚れをしっかり落とします。それでいて、医薬用外劇物ではありません。 洗浄と同時に除菌ができる 除菌成分として第4級アンモニウム塩配合。非塩素系ですので、刺激臭がありません。 ゴミ容量を削減できる 使い終わった容器は小さくたたんで廃棄できるバッグインボックス式。段ボールを加工室へ持込まない専用コンテナもあります。
1箱(15kg)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟剤配合の中性洗剤。〇柔軟剤配合の中性洗剤。〇すすぎ1回でOK。〇抗菌剤配合。〇自動投入機対応の低粘度洗剤。〇さわやかな柑橘系の香り。〇PRTR 法(化学物質排出把握管理促進法)非該当。水量に対して0.1%(水10L に本品10ml)。自動投入機付きの水洗機でご使用の場合、本品はカチオン系洗剤のため。アニオン系洗剤からの切り替え時は、洗剤投入機・ホースを洗浄してから。ご使用ください
用途コインランドリー用の柔軟剤入洗剤です。 成分コインランドリー用 柔軟剤入り洗剤 ふわふわソープ イオンカチオン 液性中性 内容量(kg)18 商品タイプ業務用
1箱(18kg)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

純水のみで精製されたアルカリイオン水「清廉」。 界面活性剤やその他化学物質や不純物を一切使用していないため、 洗浄後の水抜き作業を必要としません。
用途剥離剤のパワーアップに、セラミック床・石質床の洗浄に、カーペット洗浄に、日常清掃に、エアコン洗浄に、太陽光パネルに、ガラス洗浄に、各種洗浄の添加剤として様々なシーンでご利用ください。 仕様水素イオン濃度指数:12.5度 内容量(L)18 使用希釈倍率【目安】剥離作業:5倍(剥離作業用希釈液として)、セラミック床洗浄:10倍(自動床洗浄機)・20倍(モップ水拭き)、カーペット洗浄:10倍、日常拭き掃除:スプレー使用/原液、バケツ使用/10倍、太陽光パネル洗浄:10倍、エアコン洗浄:原液~10倍(汚れ度合いに応じて希釈)
1箱
6,398 税込7,038
5日以内出荷

優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。 希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。 床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、 衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。 ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。 使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡 商品タイプ業務用 pH値10.5(原液) 液性アルカリ性 成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤 形状液体 タイプノンリンスタイプ 使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
13,980 税込15,378
当日出荷

アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%) 液性アルカリ性 内容量(kg)20 希釈原液~20倍
1缶(1箱)
12,900 税込14,190
翌日出荷

水洗い不要!クリーナーを汚れた面に直接スプレー後、乾いた布で拭き取るだけでキレイにうなります。 。石油系成分が入っていないため、あらゆる素材の清掃に使用できます。 。環境にやさしく(生分解性90%以上)、洗浄汚水は、中性・無リンで浄化槽のバクテリアは死滅しません。 。洗浄後には帯電防止効果のある薄い皮膜ができ、ガラスや鏡にほこりが付きにくくなります。 。通電性能があるため、スマートフォンの液晶画面等にも使用可能です。
成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(0.3%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 壁面のアルミ・ステンレス・石材はウォッシャー・ローラー等でムラなく塗ってから拭き取ってください。 頑固な汚れの時は10分以上置いてください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、100度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。 洗浄後にヌメリが出た場合、石油系の洗剤成分が出てきた可能性があります。水洗いをして、再度本製品で洗浄してください。二回ぐらい使用するとヌメリが無くなります。 希釈倍率重度の汚れ(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房):原液~約5倍 、中度の汚れ(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ):約10~30倍 、軽度の汚れ(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール):約50~1000倍 、Pタイル(モップ・ウエス):約5倍 、Pタイル(ポリッシャー白パット・自動床洗浄機):約50~100倍 、Pタイル(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー):約50~200倍 、Pタイル(熱線吸収/反射ガラス・外壁への高圧洗浄機・スチームエクストラクター):約100~300倍 液性弱アルカリ性(pH10.7) 適合材石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
1箱(500cc)
659 税込725
5日以内出荷

・セラミックタイル床に防滑性を与え、転倒リスクを軽減します ・防汚性があり、黒ずみを防止し、高いレベルの美観維持が期待できます ・帯電防止効果で、帯電によるホコリ、砂の付着を予防・軽減します
用途セラミック床材、石床(御影石等)の洗浄 質量(kg)19.1 標準使用量自動床洗浄機での洗浄作業の場合:1m2当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合:1m2当たり希釈液で約5~10mL
1箱(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

トリプルイオンの力で簡単分解。天然由来で環境配慮。 カチオン界面活性剤。陽イオン、四級アンモニウム塩使用で除菌はもちろん、防カビ、防臭効果を発揮します。 ノニオン界面活性剤 (コロイド)。非イオンの効果で汚れを取り囲みます。汚れを取り込んだコロイド同士は反発し合い、汚れを浮かせて簡単に除去します。さらにコロイドの電化で汚れの再付着を防ぎます。 アニオン界面活性剤。陰イオンの力で汚れ(特に油汚れ)に対応します。またコロイド状になった汚れをすばやく洗浄剤に溶かし込む事で洗浄時間を短縮します。
液性中性 使用箇所床洗浄、壁、浴室、家具、洗面台、手すり、モップ清掃、除菌の必要な箇所、ガラス、自洗機での洗浄
1個(4L)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。 。・希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。 。・静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。 。・泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。 。・一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。 。・コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます 。・前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など 成分界面活性剤・石けん成分=脂肪酸ナトリウム(1.0%以上)・トウモロコシ油・ココナッツ油・脂肪酸ココメチルエステルなど 使用方法クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。 頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。 湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。 温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。 ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。 一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。 希釈倍率シミ取り:原液~10倍、前処理:20~60倍、ヤンパット(ドライ):60~100倍、ポリッシャー:50~200倍、バルチャー使用:100~300倍、スチームエクストラクター使用:300~1000倍 液性弱アルカリ性(pH10.7)
1ケース(1L×12本)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーブテック外壁用洗浄剤
あらゆる素材に使用可能なので経済的です。 ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキ等の艶が復元されます。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 艶のある物は艶が残り、艶のない物はそのままになります。 泡立ちが非常に少なく、石油系洗剤除去後は水洗いが不要です。 頑固な汚れ、油、血液等はペーパータオル等で湿布して時間をおいて除去して下さい。 リンス剤や中和剤が不要なのでコストダウンになります。 素肌に優しく、噴霧してもムセません。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 容量(L)18.9 希釈倍率重度の汚れ:(獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕)原液~3倍中度の汚れ:(タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り)5~50倍軽度の汚れ:(ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機)50~1000倍Pタイル:(ポリッシャー)250~500倍
1箱(3.78L×4本)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ウォシュナル洗たく用洗剤
エコ商品
皮脂やハードな油汚れを効率的に洗い落します。香料・色素・蛍光増白剤・漂白剤無配合しています。洗浄成分「ツインパワーノニオン」がハードな油汚れに効率的に作用し、しっかり洗い落とします。業務用洗濯機に最適な低粘度処方。家庭用洗濯機(※)でもご使用いただけます。別売で小分け用のコックと、投入量の計量に便利な詰替ボトルをご用意しています。
用途衣類の洗浄に。 トラスコ品番176-2081 材質容器(ボトル・袋):PE、PA/箱(個箱・BIB):紙 タイプ液体 容量(L)10 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

「水」なのに油汚れに強い。「水」なのに錆びない。「水」で洗浄も除菌もサッと拭くだけ。油汚れなどしつこい汚れがキレイに落とせます。強力アルカリイオンパワーで除菌します。大腸菌、緑膿菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌を30秒!新型インフルエンザウイルスも30秒!。悪臭を強力アルカリパワーで元から分解して消臭します。酸性の水は錆びますがアルカリの水は錆びません。環境にも身体にも安全なクリーナーで経済的です。驚異的な安全性を発揮して4つの効果・「洗浄・脱脂」「除菌」「消臭」「防錆」。
用途切削加工・プレス・光学・塗装部品、半導体、メッキ焼き入れなどの洗浄。機械装置、リサイクル機器の分解洗浄、メンテナンス。外食産業店舗での厨房設備・調理器具・テーブル・食器・店内清掃・トイレ等の洗浄除菌。食品加工工場での食品機械・充填機・撹拌釜・タンク・ラインコンベアー・床・食材等の洗浄除菌。飲食店や給食設備の厨房での調理器具・食器・床・食材(野菜、肉、魚)等の洗浄除菌。ビル管理・メンテナンス・清掃会社での洗浄業務全般。保育園、幼稚園、学校での除菌洗浄、健康管理。病院、介護施設での除菌洗浄、衛生管理。ホテル、温泉、公衆浴場の掃除。 希釈倍率原液/5倍/10倍 使用場所厨房の油汚れがひどい床/厨房内施設機器/ホール全般テーブル機器等/レジ/トイレ/下駄箱/窓ガラス/鏡/ドア/その他 使用方法原液を適当に床に流してデッキブラシで擦り、水で流してワイパーする。/直接スプレーしてふき取る。/汚れた部分に直接スプレーして汚れが浮き出たら乾いた布でふき取る。/ダスターにスプレーしてふき取る。 液性アルカリ性 成分電解アルカリ水100%
1本(30mL)ほか
499 税込549
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります