商品豆知識
こんなお得な商品も!

厨房・ホール用洗剤 無リン
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
泡で汚れを包み込み、高い洗浄力で頑固な汚れもしっかり落とします。
用途レンジ周りなどの油汚れの洗浄。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
トラスコ品番409-7009
材質主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、金属イオン封鎖剤、染料
質量(kg)6.0
容量(L)5
本体寸法(mm)W130×H272×D230
使用量焦げ付いた油汚れ:50~100mLこびりついた油汚れ:30~50mL軽い油汚れ:20~30mL
1本(5L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンクリート・外壁などの汚れを長期間防止。コーティングの効果により施工後の汚れ落としが簡単になります。
用途コンクリート・石材・外壁・トイレ金属・窓ガラス等の撥水コート・防汚保護
色乳白色
引火点(℃)30
比重0.97
成分イソプロピルアルコール・エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル・有機酸・変性シリコーンエマルション
商品タイプ業務用
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジのガンコな油汚れやなべのこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。すばやくすすげて気になるザラツキがしません。
傷をつけないクリーミィークレンザー。
用途流し台・調理台(ステンレス・ホーロー)・ガスレンジやそのまわりの壁面・調理用品(なべ・フライパン・まな板・包丁・魚焼きの網やグリル)・食器(金属・陶器・ガラス製)・三角コーナー・排水口のごみ受け・浴そう・タイル・すのこ・おけ・腰かけ・洗面台・衛生陶器・運動靴
液性弱アルカリ性
タイプクリーム
使用場所キッチン、浴室、洗面所
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。
アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。
メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。
自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。
金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。
形状液体
標準使用量10~20m2/L
商品タイプ業務用
つけ置きの必要がなく、すぐにサビ、汚れが落とせます。磨くほどに光沢がでます。処理後は乾拭きだけでOK。さび止め効果も発揮します。銅・ステンレス製品の汚れを取り、つやを出す!。銅製の鍋、 装飾品、ステンレス流し台などの手あかや汚れ、くすみを落としてつやを出す。銅製品の青サビやステンレス製品のサビを落としてつやを出す。磨けば磨くほどつやがでます。素地を傷めない超微粒子研磨剤を採用、軽く磨くだけで汚れがスッキリ落ちる。
商品タイプ業務用
1個(300g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タイル・目地に発生する白華汚れに最適!エフロクリーンは外装のタイルや目地に発生したエフロ(カルシウムスケール)や水あか・カビの洗浄、モルタルやセメントの洗浄に対して効果的!。状態に合わせてソフトタイプとハードタイプを使い分けができる、無機酸類を含まない金属に優しい洗浄剤です。タイル・目地などに発生する白華(カルシウムスケール)汚れを強力除去。白華現象を取り除くと同時に表面の水あか・カビなどの汚れもキレイに落とします。無機酸類を含まないので金属を侵し難いソフトタイプの洗浄剤でモルタル・セメントなどの洗浄にもご使用になれます。
用途外装のタイル・目地に発生した白華や水あか・カビの洗浄除去。外装のモルタル・セメントの洗浄
仕様液体
使用方法1本剤原液を白華現象が発生した場所に刷毛・ブラシなどで塗ってください※汚れの少ないものやコンクリートの床などは5~10倍に水で希釈してください※白華現象の部分を含めてまわりにも塗布した方がキレイに仕上がります2小さな泡が出始めますので泡の発生が終わるまで数分間そのまま放置してください3その後本剤をもう一度ブラシなどに付けてこすり洗いします4十分こすり洗いした後水でよく洗い流してください
容量(L)18
液性酸性
商品タイプ業務用
1缶(18L)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
植物性界面活性剤に含まれる「コロイド粒子」の持つ高い洗浄力が金属・ゴム・プラスチック類をはじめ様々な素材を痛めることなく、汚れを逃さず浮かして落とします。
米とアブラヤシの果実から精製した油なので、化学成分である(漂白剤・蛍光剤・化学系原料)を一切使用していないため、毒性の低さはトップクラスを誇ります。
希釈倍率2倍:レンフードなどの油汚れ、100倍:カーペットなどの汚れ、300倍:野菜の洗浄
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。