絞り込み
ブランド
- フィリップス
- Doctorair ME(ドクターエア ミー)(2)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(14)
- Richell(リッチェル)(7)
- WAVEWAVE(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- カナヤブラシ(2)
- コジット(3)
- シェモア(4)
- スパトリートメント(7)
- スプラコール(4)
- セーブインダストリー(1)
- ニーズ(5)
- バリニーズ(3)
- ビューティーワールド(2)
- ピアチェーレ(6)
- ピアフロス(3)
- ベス工業(2)
- 中村(1)
- ブランドをもっと見る

筋膜リリースガン
フィリップス¥26,980税込¥29,6781台当日出荷超スリムなミニ筋膜リリースガンは、Super Dynamic パワーシステム搭載。 。8mmのストロークで驚異の最大推力10kgのパワーを発揮し、スポーツの ウォームアップや体のメンテナンスに最適です。仕様最大推力:10kg色ダークブルー電力(W)25本体質量(g)308振幅(mm)8充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)145×75×35バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C動作電圧(V)11.1
筋膜リリースガン
フィリップス¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷本体重量わずか236gと軽量で、ボディにシリコン素材を 採用。推力5kg、3段階の振動レベル+2つのリズムモード、 カスタマイズされたシリコン製アタッチメント付属。 。シンプルでファッショナブルな2色。仕様最大推力:5kg材質シリコン/ABS 樹脂回転数(min-1[r.p.m])1600~2800電力(W)15本体質量(g)236振幅(mm)6充電電圧(V)DC5充電電流(A)1.5ヘッド個数2寸法(縦×横×高さ)(mm)131×80×36バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C総質量(kg)373動作電圧(V)DC7.4
筋膜リリースガン
フィリップス¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷コンパクトで携帯に最適。温感ヘッドを含む6種類のアタッチメントが、体のあらゆる 部位にフィットします。45℃温感機能搭載、コンパクトで持ち運びし やすい。振動レベルは5段階で調節が可能、お好みのレベルに合わせて 刺激を選べます。仕様最大推力:5kg色ダークグレー電力(W)10本体質量(g)303充電電圧(V)5充電電流(A)2ヘッド個数6寸法(縦×横×高さ)(mm)75×38×153バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C 5V 2A動作電圧(V)7.4
筋膜リリースガン
フィリップス¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ボディケアを日常にリラックスを体感しよう。3段階の振動レベルと2つのリズムモードから、お好みに合わせて選べます。1300mAhバッテリー内蔵で電池持続時間は約120分と、長時間使用が可能です。カスタマイズされたシリコン製のアタッチメント含む、3種類の独自の形状。コンディションに合わせて、アタッチメントを選ぶことができ、心地よい振動とリラックスを実現します。独自のSuperDynamicLiteパワーシステム搭載。 コンパクトながらパワフルな振動を体感 いただけます。ストローク6mm、推力5kg。 強すぎない心地よい振動でボディケアに最適。温感機能を標準装備。 温めながら心地よく使用できます。 薄手の服の上からでも使える約45℃設定。適度なグリップ力で持ちやすく優しい 手触りのシリコンコーティング。エレガントで 高質感あるデザインも魅力。直径37mmのグリップ、コンパクトな人間工学に 基づいたデザイン。重量わずか約270gで持ち運びも簡単。仕様最大推力:5kg材質シリコン回転数(min-1[r.p.m])1600~2800電力(W)15本体質量(g)270振幅(mm)6充電電圧(V)DC5充電電流(A)1.5ヘッド個数3寸法(縦×横×高さ)(mm)134×74×38バッテリー容量(mAh)1300充電方式USB Type-C総質量(kg)440動作電圧(V)DC4.7