コンパクトなのに驚くほど強力、運動不足が気になる方におすすめ。ボタン一つで振動レベルを調整。4種のアタッチメント(球形/U字/円形/円錐)で大きい筋肉~足裏まで対応。強力な振動を生み出す振幅6mm。加圧センサー搭載で患部に当てていない時は最低振動数をキープし、電力消費を抑制。片手で持っても疲れない。耐久性・静音性に優れるブラシレスDCモーターを採用
用途全身のケアに。マッサージガン 振動ガン 筋膜リリース 首 肩 全身 マッサージ マッサージ器 ミニ 軽量
材質本体:アルミ合金/ポリカーボネート/亜鉛合金、アタッチメント(球形):ポリカーボネート/EVA、アタッチメント:(球形以外):ポリカーボネート/シリコン
質量(g)500
充電時間約3.5時間
標準持続時間(h)【電池】1~3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×4.6×15.1
タイマー設定約10分
バッテリー容量(mAh)2200
充電可能回数約300回
適合アダプタ定格出力DC5V/2A以上
振動数(回/min-1)1600/2000/2400/3100/3800
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『理美容』には他にこんなカテゴリがあります
理美容 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。