特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのヘッドが交互に振動し気になる部位の筋肉を広範囲にケア。顔にも使えるフェイスモード搭載。円形、凸形のアタッチメントを使い分けながらケアが可能。過度に強く押し当てると振動が一時停止する安全仕様
用途顔や身体のマッサージ、ボディケアに。コードレス 軽量 筋肉 健康 コンパクト ハンディタイプ 付属品本体、アタッチメント×2種類(4個)、充電用USBコード×1個(Type-C to Type-A) 材質本体:ポリカーボネート/ABS/亜鉛合金、アタッチメント:シリコン ブルー 質量(g)330 電源充電式(リチウムイオン電池 DC7.4V 1100mAh) 標準持続時間(h)約1 使用環境温度(℃)10-35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×10.2×4 充電時間(時間)約2(満充電まで、DC5V 2A出力のアダプター使用時) 充電可能回数約300回 タイマー【自動オフ】10分 振動数(回/min-1)【レベル1】660【レベル2】2000【レベル3】2800
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷