絞り込み
ブランド
  • THK
  • NSK(日本精工)(1,094)
  • 黒田精工(15)
  • NACHI(不二越)(10)
  • SUNGIL(ソンイル)(3)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 東洋シャフト(1)
  • 森本精密シャフト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)

    THK
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品) THK

    標準リード精密ボールねじ(軸端・完成品)

    THK(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    3日以内出荷から99日以内出荷
    ねじ軸とナット間でボールが転がり運動をするので高い効率が得られ、従来のすべりねじに比べ駆動トルクが1/3以下になります。したがって回転運動を直線運動に変えることだけでなく、直線運動を回転運動に変えることも容易にできます。ボールによる転がり運動のため起動トルクが極めて小さく、すべり運動のようにスティックスリップを起こさないので、正確な微動送りができます。バックラッシがなく、予圧を与えられるので予圧により軸方向すきまをゼロ以下にでき、高い剛性が得られます。効率が高く発熱が小さいので、高速おくりができます。軸端・完成品はねじ軸、ボールねじナットを省スペースに標準化したボールねじユニットです。ねじ軸は端末をサポートユニットに合せて標準化しており、モータとは直結構造になるようにしています。ねじ軸、ボールねじナット形状はコンパクトな設計になっています。ボールねじナットには適量のグリースが封入されています。異物の侵入が考えられる場合は、必ず防じん装置(ジャバラなど)を用いてねじ軸を完全にカバーする必要があります。
    ねじれ右方向
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ6~Φ20)

    THK
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ10~Φ40)

    THK
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 転造ボールねじ用 軸 THK

    転造ボールねじ用 軸

    THK(2件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌日出荷から17日以内出荷
    ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

    THK
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20) THK

    ボールねじ用サポートユニット固定側角形(Φ4~Φ20)

    THK
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
  • 大リード転造ボールねじ用 軸 THK

    大リード転造ボールねじ用 軸

    THK
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途転造ボールナット大リード用ねじれ右方向リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK

    【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形

    THK
    ¥14,125税込¥15,538
    1本
    欠品中
    ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。
    サービス分類オーダー・加工
  • ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側丸形(Φ6~Φ30)

    THK
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK

    【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形

    THK
    ¥37,950税込¥41,745
    1本
    3日以内出荷
    軸径とリードの寸法が同じボールねじです。
    サービス分類オーダー・加工
  • 精密ボールネジ(MDK形) THK

    精密ボールネジ(MDK形)

    THK
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    46日以内出荷から47日以内出荷
    負荷回路数(列×巻)3×1
  • 精密ボールネジ(MBF形) THK

    精密ボールネジ(MBF形)

    THK
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    47日以内出荷
    負荷回路数(列×巻)1×3.7
  • 精密ボールネジ(BNF形) THK

    精密ボールネジ(BNF形)

    THK
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
ボールねじ・周辺