ローラーフォロア :「t2」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□VR(シールド形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ内輪付き
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非分離形ローラフォロアNART□R(シールド形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
タイプ内輪付き シールシールド形 形式総ころ
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプNAST-R 仕様1N≒0.102kgf 内輪内輪付き
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプRNAST-R 仕様1N≒0.102kgf 内輪なし
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き 材質ステンレス鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプNART-FR 寸法d(mm)25 寸法a(mm)43 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)52 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 基本静定格荷重Co(N)28300 基本動定格荷重C(N)19800
1個
19,980 税込21,978
欠品中

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き 材質ステンレス鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプNART-FR 寸法d(mm)20 寸法a(mm)36.5 構造シール部:シールド形 寸法D(mm)47 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 基本静定格荷重Co(N)27700 基本動定格荷重C(N)16500
1個
18,980 税込20,878
欠品中

非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZR(シールド形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き 材質ステンレス鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプNART-FUUR 寸法d(mm)20 寸法a(mm)36.5 構造シール部:シール形 寸法D(mm)47 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 基本静定格荷重Co(N)27700 基本動定格荷重C(N)16500
1個
23,980 税込26,378
欠品中

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。用途に合わせて保持器付きと総ころを選択することができます。材料の選択をすることもでき、ステンレス鋼製のローラフォロアは、耐食性に優れ、油を嫌う箇所や水分が飛散する環境、クリーンルームでの使用にも適しています。
仕様ころの案内方式:保持器付き 材質ステンレス鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプNART-FUUR 寸法d(mm)25 寸法a(mm)43 構造シール部:シール形 寸法D(mm)52 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 基本静定格荷重Co(N)28300 基本動定格荷重C(N)19800
1個
26,980 税込29,678
欠品中

・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
仕様ころの案内方式:保持器付き 材質炭素鋼製 形状外輪外径面:球面外輪 タイプNART-UUR/SG 寸法d(mm)20 寸法a(mm)38 構造シール部:シール形 寸法D(mm)47 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 基本静定格荷重Co(N)30700 基本動定格荷重C(N)23000
1個
8,598 税込9,458
69日以内出荷

分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) CADデータあり
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング