ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-16三好キカイ(旧:三好パイジョン)29日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.58タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])280寸法L(mm)134寸法F(mm)54寸法D(Φmm)32寸法l(mm)23寸法d(Φmm)16(H7)寸法I(mm)40スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)93
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 S-60三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)11.5タイプS型最高回転数(min-1[r.p.m])280寸法L(mm)220寸法D(Φmm)115寸法l(mm)66寸法d(Φmm)60(H7)スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)2157
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)