絞り込み
ブランド
  • サンユーテック(4)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • エスコ(2)
軸穴径(Φmm)
  • 14(6)
  • 16(1)
材質
  • スチール(3)
外径(Φmm)
  • 28(6)
  • 32(1)
  • 65(2)
許容偏角(°)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 61(2)
  • 65(1)
  • 72(1)
  • 94(1)
  • 98(2)
  • 143(1)
  • 149(1)
61・65・72・94・98・143・149
許容伝達トルク(N・m)
  • 69
  • 12(5)
  • 14.7(6)
  • 15(4)
  • 29.4(7)
  • 44.1(5)
  • 98(7)
  • 108(4)
  • 118(4)
  • 130(4)
  • 137(7)
  • 147(8)
  • 180(8)
  • 196(8)
  • 235(5)
  • 265(8)
  • 294(5)
  • 490(8)
  • 1079(4)
  • 1370(4)
種類
  • 標準タイプ(5)
  • 軸付タイプ(4)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトタイプサンユーテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプサンユーテック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
14mm ユニバーサルジョイント エスコ14mm ユニバーサルジョイントエスコ
5,580税込6,138
1個
翌日出荷
種類標準タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)61許容トルク(N・m)69許容偏角(°)25材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CH-14
14mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ14mm ユニバーサルダブルジョイントエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)14軸穴径d2(Φmm)14外径(Φmm)28全長(mm)98許容トルク(N・m)69許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-14
軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類軸付タイプ仕様最大曲り角度:15°
軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント ベアリングタイプKF型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)15種類標準タイプ仕様最大曲り角度:15°
自在継手