絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • サンユーテック(2)
軸穴径(Φmm)
  • 6(5)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(7)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 22(5)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 60(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
外径(Φmm)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 36(4)
  • 40(6)
  • 44(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
許容偏角(°)
  • 60
  • 15(3)
  • 25(10)
  • 30(15)
  • 50(7)
全長(mm)
  • 112(2)
  • 117.5(2)
  • 125(2)
  • 129(2)
  • 134(2)
  • 139(2)
  • 143(2)
  • 150(2)
  • 158(3)
  • 164(2)
  • 168(2)
  • 180(2)
  • 188(3)
  • 195(2)
  • 200(2)
  • 206(2)
  • 220(3)
  • 275(4)
  • 310(2)
  • 350(2)
112・117.5・125・129・134・139・143・150・158・164・168・180・188・195・200・206・220・275・310・350・全長(mm)をもっと見る
許容伝達トルク(N・m)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 24(3)
  • 31(2)
  • 44(2)
  • 46(2)
  • 73(2)
  • 98(2)
  • 108(1)
  • 110(2)
  • 118(1)
  • 137(3)
  • 147(2)
  • 180(2)
  • 186(2)
  • 255(2)
  • 265(2)
  • 382(2)
  • 1079(1)
6・10・12・24・31・44・46・73・98・108・110・118・137・147・180・186・255・265・382・1079・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
種類
  • 軸付タイプ(9)
軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 230(2)
  • 380(3)
  • 430(3)
  • 470(2)
  • 530(3)
  • 570(3)
  • 630(2)
  • 640(2)
  • 730(3)
  • 830(2)
  • 1000(3)
  • 1100(2)
  • 1250(2)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
150・180・190・230・380・430・470・530・570・630・640・730・830・1000・1100・1250・1300・1400・1500・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)サンユーテック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用種類軸付タイプ軸穴径d(Φmm)30(H7)外径D(Φmm)60全長L(mm)275最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値)許容トルク(N・m)282許容偏角(°)最大60材質SUS304スプリングピン寸法(mm)10×60タイプ耐蝕タイプBSD型軸穴種別左右A-A質量(kg)4.12芯振れ(m/m)0.25寸法F(mm)97寸法I(mm)89寸法Q(mm)56付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
自在継手