自在継手 :「ばね」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型 寸法L(mm)32 寸法d(mm)M8×1.25 寸法S(mm)12 寸法D(Φmm)16 寸法E(mm)10 寸法C(mm)20 寸法M(mm)14 寸法h(mm)8 最大引張荷重(kN)2.74 寸法P(Φmm)8
1個
799 税込879
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)80 寸法H(mm)20 寸法d(mm)M20×1.5 寸法S(mm)40 寸法C(mm)40 寸法J(mm)40 最大引張荷重(kN)12.74 寸法P(Φmm)20
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)24 寸法H(mm)6 寸法d(mm)M6×1 寸法S(mm)12 寸法C(mm)12 寸法J(mm)12 最大引張荷重(kN)1.37 寸法P(Φmm)6
1個
899 税込989
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)48 寸法H(mm)12 寸法d(mm)M12×1.5 寸法S(mm)24 寸法C(mm)24 寸法J(mm)24 最大引張荷重(kN)4.2 寸法P(Φmm)12
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型 寸法L(mm)48 寸法d(mm)M12×1.5 寸法S(mm)18 寸法D(Φmm)24 寸法E(mm)14 寸法C(mm)30 寸法M(mm)21 寸法h(mm)12 最大引張荷重(kN)5.58 寸法P(Φmm)12
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)64 寸法H(mm)16 寸法d(mm)M16×1.5 寸法S(mm)32 寸法C(mm)32 寸法J(mm)32 最大引張荷重(kN)7.54 寸法P(Φmm)16
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプY型 寸法L(mm)32 寸法H(mm)8 寸法d(mm)M8×1.25 寸法S(mm)16 寸法C(mm)16 寸法J(mm)16 最大引張荷重(kN)1.86 寸法P(Φmm)8
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプT型 寸法L(mm)24 寸法d(mm)M6×1 寸法S(mm)9 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)7 寸法C(mm)15 寸法M(mm)9 寸法h(mm)6 最大引張荷重(kN)1.37 寸法P(Φmm)6
1個
799 税込879
翌々日出荷

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプB型
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプS型 JIS規格B1454.A型
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.10 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等) 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途高トルク普及用 材質S45C 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ強力タイプBD型
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(kg)0.09 タイプS型 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)22 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)10(H7) スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.1 最大伝達容量(N・m)21
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
1個ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS-B1454.B型準拠
付属品スプリングピン 2本 材質SCM435 曲り角度30°まで
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本 曲り角度60°まで
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルク普及用
付属品スプリングピン2本 材質S45C 曲り角度60°まで
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本 材質S45C 曲り角度30°まで
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
付属品スプリングピン2本 タイプ強力タイプ
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
種類軸付タイプ シリーズ六角軸付ジョイント 付属品スプリングピン2本
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転と摺動が同時に伝達出来る
種類軸付タイプ 付属品スプリングピン3本 シリーズスプライン軸付ジョイント
1個
259,000 税込284,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 材質S45C 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプベアリングタイプK型
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・高トルク普及用
材質SUS304 質量(kg)4.12 タイプBSD型 寸法L(mm)275 寸法F(mm)97 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)56 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)282
1個
119,800 税込131,780
29日以内出荷

用途高精度耐久用 材質SCM435 許容偏角(°)最大30 種類標準タイプ その他使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプH型 JIS規格B1454.B型準拠
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質S45C タイプベアリングタイプKD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本 その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途耐蝕用 種類軸付タイプ 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプHSD型 軸穴種別左右A-A 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用 種類軸付タイプ 軸穴径d(Φmm)30(H7) 外径D(Φmm)60 全長L(mm)275 最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値) 許容トルク(N・m)282 許容偏角(°)最大60 材質SUS304 スプリングピン寸法(mm)10×60 タイプ耐蝕タイプBSD型 軸穴種別左右A-A 質量(kg)4.12 芯振れ(m/m)0.25 寸法F(mm)97 寸法I(mm)89 寸法Q(mm)56 付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)0.17 タイプBD型 寸法L(mm)102 寸法F(mm)34 寸法D(Φmm)20 寸法l(mm)23 寸法d(Φmm)10(H7) 寸法I(mm)34 スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用) 芯振れ(m/m)0.14 最大伝達容量(N・m)26
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)1.57 タイプBD型 寸法L(mm)200 寸法F(mm)70 寸法D(Φmm)44 寸法l(mm)41 寸法d(Φmm)22(H7) 寸法I(mm)65 スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)265
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)29.28 タイプBD型 寸法L(mm)485 寸法F(mm)185 寸法D(Φmm)120 寸法l(mm)84 寸法d(Φmm)60(H7) 寸法I(mm)150 スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)4511
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)13.32 タイプBD型 寸法L(mm)390 寸法F(mm)140 寸法D(Φmm)90 寸法l(mm)76 寸法d(Φmm)45(H7) 寸法I(mm)125 スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)2010
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)17.9 タイプBD型 寸法L(mm)426 寸法F(mm)156 寸法D(Φmm)100 寸法l(mm)80 寸法d(Φmm)50(H7) 寸法I(mm)135 スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)2648
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)4.15 タイプBD型 寸法L(mm)275 寸法F(mm)97 寸法D(Φmm)60 寸法l(mm)56 寸法d(Φmm)30(H7) 寸法I(mm)89 スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)588
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)2.22 タイプBD型 寸法L(mm)220 寸法F(mm)80 寸法D(Φmm)50 寸法l(mm)43 寸法d(Φmm)25(H7) 寸法I(mm)70 スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)392
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)1.23 タイプBD型 寸法L(mm)188 寸法F(mm)64 寸法D(Φmm)40 寸法l(mm)40 寸法d(Φmm)20(H7) 寸法I(mm)62 スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用) 芯振れ(m/m)0.2 最大伝達容量(N・m)196
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

用途耐蝕用 種類標準タイプ 許容偏角(°)最大30 材質SUS304 タイプ耐蝕タイプBS型 軸穴種別左右A-A 芯振れ(m/m)0.25 適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)9.41 タイプBD型 寸法L(mm)350 寸法F(mm)122 寸法D(Φmm)80 寸法l(mm)70 寸法d(Φmm)40(H7) 寸法I(mm)114 スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)1422
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷

・高トルク普及用
材質S45C 質量(kg)6.45 タイプBD型 寸法L(mm)310 寸法F(mm)110 寸法D(Φmm)70 寸法l(mm)62 寸法d(Φmm)35(H7) 寸法I(mm)100 スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用) 芯振れ(m/m)0.25 最大伝達容量(N・m)941
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

用途高精度コンパクト用 許容偏角(°)最大60 種類軸付タイプ その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。 付属品スプリングピン×2本 軸穴種別左右A-A タイプ精密タイプD型 JIS規格B1454.AA型
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)