自在継手 :「潤滑油オイル」の検索結果

関連キーワード
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)52 山数5 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)36 最高使用温度(℃)90
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)127 山数2×4 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)55 寸法d(Φmm)43 最高使用温度(℃)70
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプB型 寸法L(mm)300 山数15 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)177 寸法d(Φmm)122 最高使用温度(℃)70
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)426 山数2×12 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)150 寸法d(Φmm)102 最高使用温度(℃)70
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)270 山数2×7 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)110 寸法d(Φmm)90 最高使用温度(℃)70
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)55 山数5 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)62 寸法d(Φmm)40 最高使用温度(℃)90
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)33 山数4 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)38 寸法d(Φmm)23 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプB型 寸法L(mm)94 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)46 寸法d(Φmm)27 最高使用温度(℃)90
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)350 山数2×10 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)120 寸法d(Φmm)82 最高使用温度(℃)70
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプH型 寸法L(mm)50 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)22 寸法d(Φmm)11 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプB型 寸法L(mm)127 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)69 寸法d(Φmm)43 最高使用温度(℃)90
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)23 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)15 最高使用温度(℃)90
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプH型 寸法L(mm)56 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)30 寸法d(Φmm)15 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)158 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)55 寸法d(Φmm)34 最高使用温度(℃)70
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプB型 寸法L(mm)250 山数16 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)91 最高使用温度(℃)70
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)310 山数2×10 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)105 寸法d(Φmm)71 最高使用温度(℃)70
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)180 山数2×7 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)38 最高使用温度(℃)70
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)200 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)75 寸法d(Φmm)46 最高使用温度(℃)70
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)245 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)95 寸法d(Φmm)82 最高使用温度(℃)70
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプB型 寸法L(mm)50 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)22 寸法d(Φmm)11 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプB型 寸法L(mm)84 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)43 寸法d(Φmm)23.5 最高使用温度(℃)90
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)163 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)65 寸法d(Φmm)54 最高使用温度(℃)70
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)145 山数2×5 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)60 寸法d(Φmm)48 最高使用温度(℃)70
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)60 山数6 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)72 寸法d(Φmm)44 最高使用温度(℃)90
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプH型 寸法L(mm)68 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)36 寸法d(Φmm)19.5 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)220 山数2×9 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)80 寸法d(Φmm)52 最高使用温度(℃)70
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)24 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)35 寸法d(Φmm)19 最高使用温度(℃)90
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)275 山数2×9 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)95 寸法d(Φmm)61 最高使用温度(℃)70
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)21 山数4 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)23 寸法d(Φmm)12 最高使用温度(℃)90
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質二トリルゴムNBR タイプHJ型 寸法L(mm)35 山数4 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)39 寸法d(Φmm)25 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)485 山数2×11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)175 寸法d(Φmm)122 最高使用温度(℃)70
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプB型 寸法L(mm)56 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)30 寸法d(Φmm)15 最高使用温度(℃)90
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)112 山数2×4 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)45 寸法d(Φmm)38 最高使用温度(℃)70
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプH型 寸法L(mm)84 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)43 寸法d(Φmm)23.5 最高使用温度(℃)90
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプB型 寸法L(mm)122 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)62 寸法d(Φmm)39 最高使用温度(℃)90
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプB型 寸法L(mm)178 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)90 寸法d(Φmm)58.5 最高使用温度(℃)90
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要 材質クロロブレンゴムCR タイプH型 寸法L(mm)140 山数3 寸法S(mm)1 寸法D(Φmm)76 寸法d(Φmm)48.5 最高使用温度(℃)90
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)182 山数2×6 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)70 寸法d(Φmm)59 最高使用温度(℃)70
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプBD型 寸法L(mm)390 山数2×11 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)135 寸法d(Φmm)92 最高使用温度(℃)70
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:添付 材質ナイロンターポリン タイプD型 寸法L(mm)290 山数2×8 寸法S(mm)0.38 寸法D(Φmm)120 寸法d(Φmm)97 最高使用温度(℃)70
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷