・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:添付
材質ナイロンターポリン
タイプS型
寸法L(mm)175
山数12
寸法S(mm)0.38
寸法D(Φmm)105
寸法d(Φmm)90
最高使用温度(℃)70
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプB型
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用
材質S45C
許容偏角(°)最大30
種類標準タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
軸穴種別左右A-A
タイプミニチュアタイプM型
用途高トルク普及用
材質S45C
許容偏角(°)最大60
種類軸付タイプ
その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
付属品スプリングピン×2本
軸穴種別左右A-A
タイプ強力タイプBD型
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)2.22
タイプBD型
寸法L(mm)220
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)43
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)392
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.23
タイプBD型
寸法L(mm)188
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)40
寸法l(mm)40
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)62
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)196
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)9.41
タイプBD型
寸法L(mm)350
寸法F(mm)122
寸法D(Φmm)80
寸法l(mm)70
寸法d(Φmm)40(H7)
寸法I(mm)114
スプリングピン寸法(mm)10×80(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)1422
1個
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)6.45
タイプBD型
寸法L(mm)310
寸法F(mm)110
寸法D(Φmm)70
寸法l(mm)62
寸法d(Φmm)35(H7)
寸法I(mm)100
スプリングピン寸法(mm)10×70(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)941
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)17.9
タイプBD型
寸法L(mm)426
寸法F(mm)156
寸法D(Φmm)100
寸法l(mm)80
寸法d(Φmm)50(H7)
寸法I(mm)135
スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)2648
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)4.15
タイプBD型
寸法L(mm)275
寸法F(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)56
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)588
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.17
タイプBD型
寸法L(mm)102
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)34
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)26
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)1.57
タイプBD型
寸法L(mm)200
寸法F(mm)70
寸法D(Φmm)44
寸法l(mm)41
寸法d(Φmm)22(H7)
寸法I(mm)65
スプリングピン寸法(mm)6×45(取付用)
芯振れ(m/m)0.2
最大伝達容量(N・m)265
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)29.28
タイプBD型
寸法L(mm)485
寸法F(mm)185
寸法D(Φmm)120
寸法l(mm)84
寸法d(Φmm)60(H7)
寸法I(mm)150
スプリングピン寸法(mm)13×120(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)4511
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)13.32
タイプBD型
寸法L(mm)390
寸法F(mm)140
寸法D(Φmm)90
寸法l(mm)76
寸法d(Φmm)45(H7)
寸法I(mm)125
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)2010
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
材質S45C
質量(g)12.5
タイプM型
最高回転数(min-1[r.p.m])700
寸法L(mm)30
寸法D(Φmm)10
寸法l(mm)9
寸法d(Φmm)5(H7)
芯振れ(m/m)0.15
最大伝達容量(N・m)2.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)1.35
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1100
寸法L(mm)140
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)39.5
寸法d(Φmm)25(H7)
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)78
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.1
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])2500
寸法L(mm)62
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)19
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)8
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.06
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)16
寸法l(mm)19
寸法d(Φmm)8(H7)
スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)18
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)8.61
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])300
寸法L(mm)250
寸法D(Φmm)90
寸法l(mm)76
寸法d(Φmm)45(H7)
スプリングピン寸法(mm)12×90(取付用)
芯振れ(m/m)0.25
最大伝達容量(N・m)2550
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.42
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)104
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)34.5
寸法d(Φmm)16(H7)
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)30
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.19
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法L(mm)74
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)23.5
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)16
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.2
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1100
寸法L(mm)84
寸法D(Φmm)24
寸法l(mm)29
寸法d(Φmm)12(H7)
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)55
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.87
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)124
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)37.5
寸法d(Φmm)20(H7)
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)54
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)2.41
タイプK型
最高回転数(min-1[r.p.m])950
寸法L(mm)178
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)52.5
寸法d(Φmm)30(H7)
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.12
最大伝達容量(N・m)137
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.11
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)68
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)23
寸法d(Φmm)10(H7)
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)31
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.31
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])950
寸法L(mm)94
寸法D(Φmm)28
寸法l(mm)31.5
寸法d(Φmm)14(H7)
スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)
芯振れ(m/m)0.14
最大伝達容量(N・m)88
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
・高トルク普及用
材質S45C
質量(kg)0.03
タイプB型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)50
寸法D(Φmm)12
寸法l(mm)18
寸法d(Φmm)6(H7)
スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.61
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])1300
寸法L(mm)158
寸法F(mm)54
寸法D(Φmm)32
寸法l(mm)34.5
寸法d(Φmm)16(H7)
寸法I(mm)52
スプリングピン寸法(mm)5×32(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)44
1個
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)3.49
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])730
寸法L(mm)275
寸法F(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法l(mm)52.5
寸法d(Φmm)30(H7)
寸法I(mm)89
スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)
芯振れ(m/m)0.12
最大伝達容量(N・m)78
1個
¥68,980
税込¥75,878
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.28
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])1700
寸法L(mm)115
寸法F(mm)41
寸法D(Φmm)25
寸法l(mm)23.5
寸法d(Φmm)12(H7)
寸法I(mm)37
スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)24
1個
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
種類標準タイプ
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)1.26
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])1000
寸法L(mm)188
寸法F(mm)64
寸法D(Φmm)42
寸法l(mm)37.5
寸法d(Φmm)20(H7)
寸法I(mm)62
スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)61
1個
¥40,980
税込¥45,078
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)0.14
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])2200
寸法L(mm)96
寸法F(mm)34
寸法D(Φmm)20
寸法l(mm)19
寸法d(Φmm)10(H7)
寸法I(mm)31
スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)
芯振れ(m/m)0.07
最大伝達容量(N・m)12
1個
¥34,980
税込¥38,478
29日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
質量(kg)2.02
タイプKD型
最高回転数(min-1[r.p.m])880
寸法L(mm)220
寸法F(mm)80
寸法D(Φmm)50
寸法l(mm)39.5
寸法d(Φmm)25(H7)
寸法I(mm)70
スプリングピン寸法(mm)8×50(取付用)
芯振れ(m/m)0.1
最大伝達容量(N・m)108
1個
¥45,980
税込¥50,578
29日以内出荷
高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C
種類軸付タイプ
1
2
次へ
伝導部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。