絞り込み
ベルト幅(mm)
- 50
- 4(1)
- 6(3)
- 10(4)
- 15(9)
- 20(2)
- 21(1)
- 25(7)
- 30(5)
- 36(1)
- 37(1)
- 40(7)
- 45(1)
- 60(7)
- 70(4)
- 80(3)
- 100(3)
- 115(1)
- 120(3)
- 125(1)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルトピッチ周長(mm)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(3)
- 1000~2000未満(3)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(3)
歯数
- 100(3)
- 103(2)
- 105(2)
- 106(2)
- 107(2)
- 110(2)
- 112(3)
- 114(2)
- 115(3)
- 116(2)
- 118(2)
- 119(2)
- 120(2)
- 125(3)
- 135(3)
- 140(3)
- 160(3)
- 165(3)
- 170(3)
- 175(3)
- 歯数をもっと見る
材質
- ゴム(3)
ブランド
- 三ツ星ベルト(3)

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質クロロプレンゴム
三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥19,980~税込¥21,978~1個52日以内出荷スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。スーパートルクタイミングプーリをそのままご使用いただけます。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥74,980~税込¥82,478~1個5日以内出荷から52日以内出荷剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております材質超高硬度合成ゴムタイプ標準歯形G14M