絞り込み
ベルト幅(mm)
- 6(1)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 37(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 68(1)
- 70(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(2)
- 1000~2000未満(3)
歯数
- 85
- 90(7)
- 100(9)
- 105(6)
- 106(6)
- 110(7)
- 112(8)
- 115(7)
- 118(6)
- 120(7)
- 125(9)
- 128(6)
- 132(7)
- 135(6)
- 140(9)
- 160(8)
- 175(7)
- 180(7)
- 200(8)
- 224(7)
- 250(7)
- 歯数をもっと見る
材質
- ゴム(5)
- 樹脂(1)
ブランド
- 三ツ星ベルト(6)

三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。材質クロロプレンゴム
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト
三ツ星ベルト¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質クロロプレンゴム
三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から52日以内出荷スーパートルクUタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。ベルト、プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。材質ポリウレタンタイプ標準歯形MTS8M
三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS3M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥1,298~税込¥1,428~1個52日以内出荷スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS3M
三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥51,980~税込¥57,178~1個52日以内出荷カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.9倍の伝動容量を実現しました。ベルト幅を狭く設計できます。耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。高伝動容量。・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。ジャンピングトルク特性。・カーボン心線を採用することにより、高いジャンピングトルク性能を実現しました。低騒音。・特殊素材のゴムの採用と、高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12~16%ダウンを実現しました。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS14M
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から52日以内出荷剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております材質超高硬度合成ゴムタイプ標準歯形G14M