ヒンジ :「ちょうばん」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の角度で扉を保持します。 扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。 調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m 使用温度範囲(℃)0~40 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13279 定格トルク(cN・m)9.8~34.3
1個
878 税込966
5日以内出荷

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
1個
497 税込547
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)樹脂ピボットヒンジ
ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)16(1セット) タキゲンコード11600
1個
188 税込207
4日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります