任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)210(1セット)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10746
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
表面仕上げバレル研磨
任意の角度で扉を保持します。
扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m
使用温度範囲(℃)0~40
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13279
定格トルク(cN・m)9.8~34.3
1個
¥878
税込¥966
5日以内出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13269
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13268
1個
¥2,834
税込¥3,117
当日出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)
標準色アイボリー(B-1346-PC)
表面仕上げバレル研磨
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。