反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)-10~60
引張荷重(N)0.5以下
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)57
寸法L1(mm)72
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)56
寸法L3(mm)30
寸法H1(mm)19
寸法d1(Φmm)6.6
寸法d2(Φmm)14
寸法H2(mm)6
寸法P1(mm)38
寸法P2(mm)47.5
寸法H3(mm)10
寸法H4(mm)1
定格トルク(N・m)(2個)0~4
表面仕上げシボ加工
寸法M6
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
色ブラック
質量(g)20
寸法L1(mm)50
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
寸法L2(mm)14.5
寸法W(mm)37
寸法L3(mm)21
寸法H1(mm)13.5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)9
寸法H2(mm)5
寸法P1(mm)25.5
寸法P2(mm)31.5
寸法H3(mm)7
寸法H4(mm)1.5
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)(2個)0~1
表面仕上げシボ加工
寸法M4
タキゲンコード13271
1個
¥627
税込¥690
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤
材質(羽根)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13269
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
適度な衝撃吸収特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)5~40
最大吸収エネルギー(J)0.8
速度範囲(m/s)0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)3以下
タキゲンコード13385
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
質量(g)43
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)7
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11586
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)21
寸法L1(mm)85
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)82
寸法d(Φmm)5
タキゲンコード11609
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)43
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)7
タキゲンコード11606
1個
¥307
税込¥338
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法L1(mm)80
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)77
寸法d(Φmm)4
タキゲンコード10708
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)24
寸法L(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)8.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード11576
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)53
寸法L(mm)42
寸法D(Φmm)6.2
寸法□W(mm)14
表面仕上げ生地
タキゲンコード13140
1個
¥188
税込¥207
当日出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋
表面仕上げバレル研磨
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)52
寸法d(Φmm)5
タキゲンコード11613
1個
¥176
税込¥194
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)47
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)110
寸法d(Φmm)7
タキゲンコード10706
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)17
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)70
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)67
タキゲンコード11610
1個
¥204
税込¥224
当日出荷
質量(g)91
寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)84
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)42
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)42
寸法D3(Φmm)6
寸法L4(mm)90
材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
寸法D4(Φmm)12
表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10233
1個
¥267
税込¥294
当日出荷
質量(g)25
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11588
1個
¥83
税込¥91
欠品中
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)22
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12294
1個
¥238
税込¥262
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)11
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)62
タキゲンコード11616
1個
¥178
税込¥196
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)66
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)8
タキゲンコード11605
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)15
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)60
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)57
タキゲンコード11612
1個
¥203
税込¥223
当日出荷
質量(g)21
寸法L1(mm)85
寸法t(mm)2
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)82
寸法d(Φmm)5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11589
1個
¥64
税込¥70
欠品中
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)66
寸法d(mm)8
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)97
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11585
1個
¥123
税込¥135
当日出荷
1個
¥828
税込¥911
欠品中
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)73
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)16
寸法L2(mm)110
寸法d(Φmm)8
タキゲンコード10705
1個
¥456
税込¥502
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ナットで、トルク値を変更できます。
用途事務機器、家具、制御盤などの屋内機器
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
耐久回数1万回以上(定格トルクにて)
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)27
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)110
タキゲンコード11607
1個
¥292
税込¥321
当日出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
質量(g)27
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)110
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11587
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13268
1個
¥2,834
税込¥3,117
当日出荷
質量(g)22
寸法L1(mm)90
寸法t(mm)2
材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)87
寸法d(Φmm)5
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10237
1個
¥67
税込¥74
欠品中
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)8
寸法L1(mm)45
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)42
寸法d(Φmm)4
タキゲンコード11619
1個
¥166
税込¥183
当日出荷
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。
蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋
材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金
材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)0~60
材質(軸)SUS303
耐久回数2万回以上
使用湿度(%RH)90
タキゲンコード13377
1個
¥3,911
税込¥4,302
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)
質量(g)15
材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)ステンレス(SUS)
材質(ナット)ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)0~0.8
寸法α(°)260
寸法MM5
タキゲンコード13135
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)25
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)5
タキゲンコード11608
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)22
寸法L1(mm)90
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)87
寸法d(Φmm)5
タキゲンコード10707
1個
¥204
税込¥224
当日出荷
110°の回転範囲内で適度なダンパー特性が得られます。
用途バス・列車のハットラック・サービスボックス
材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~40
標準色ブラック
特性(ダンパー)定格調整範囲:0.98~1.96N・m、閉止時間:20~3秒
1
2
3
4
5
次へ
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。