ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
フラットトルクヒンジ(L72×W56)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)57寸法L1(mm)72材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)寸法L2(mm)21寸法W(mm)56寸法L3(mm)30寸法H1(mm)19寸法d1(Φmm)6.6寸法d2(Φmm)14寸法H2(mm)6寸法P1(mm)38寸法P2(mm)47.5寸法H3(mm)10寸法H4(mm)1定格トルク(N・m)(2個)0~4表面仕上げシボ加工寸法M6
小型フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤材質(羽根)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
フラットトルクヒンジ(L50×W37)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)色ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
調整式フラットトルクヒンジ(L=50)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13269
調整式フラットトルクヒンジ(L=90)TAKIGEN(タキゲン)欠品中
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器材質(羽根)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)材質(プラグ)ポリアセタノール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13268
ステンレス ピン(Φ6×L55)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)55寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法d(Φmm)5タキゲンコード11613
ステンレス ピン(Φ10×L100)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
ステンレス ピン(Φ8×L113)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)7タキゲンコード10706
ステンレス ピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8タキゲンコード10705
ステンレス ピン(Φ6×L85)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5タキゲンコード11609
ステンレス ピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)22寸法L1(mm)90寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)87寸法d(Φmm)5タキゲンコード10707
ステンレス ピン(Φ8×L100)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7タキゲンコード11606
ステンレス ピン(Φ5×L65)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)11寸法d(mm)4寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)62タキゲンコード11616
ステンレス スプリング付トルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷から4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋表面仕上げバレル研磨
ステンレス ピン(Φ6×L100)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5タキゲンコード11608
ステンレス ピン(Φ6×L60)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57タキゲンコード11612
ステンレス ピン(Φ5×L80)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)80寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)77寸法d(Φmm)4タキゲンコード10708
ステンレス ピボットヒンジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)210(1セット)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10746
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
ステンレス ピン(Φ6×L113)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)27寸法d(mm)5寸法L1(mm)113寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)110タキゲンコード11607
ワンウェイトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)当日出荷
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。
蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377
ステンレス ピン(Φ6×L70)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)17寸法d(mm)5寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)67タキゲンコード11610
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90寸法□W(mm)14タキゲンコード10854
ステンレス ピン(Φ5×L45)TAKIGEN(タキゲン)当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)8寸法L1(mm)45寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)42寸法d(Φmm)4タキゲンコード11619
ステンレス ピン(Φ6×L65)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)16寸法d(mm)5寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)62タキゲンコード11611
ステンレス ピン(Φ5×L70)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)12寸法d(mm)4寸法L1(mm)70寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)67タキゲンコード11615
ステンレス ピン(Φ5×L85)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法d(mm)4寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)82タキゲンコード11614
ステンレス カラー(L52×Φ18×Φ10用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)72寸法L(mm)52寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)10.2表面仕上げ生地タキゲンコード12283
ステンレス カラー(L30×Φ12×Φ5用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)22寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.2表面仕上げ生地タキゲンコード12294
ステンレス カラー(L25×Φ14×Φ6用穴)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12296
ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ10×L113)TAKIGEN(タキゲン)4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)230寸法d(mm)8(商品番号:B-1024-8)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)16寸法L4(mm)113寸法□W(mm)18タキゲンコード10852
スプリング付トルクヒンジ 専用カバーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷
内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。
用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨
リヤー蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)税込¥2,198~¥1,998~
ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)税込¥31~¥28~