扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~65
材質(ピン)ポリカーボネイト
旋回角度(°)最大275
材質(調整ネジ)SUS303
材質(ボス)SUS303
材質(本体)ポリアミド
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(ピン)ポリアセタール
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大215
色(ピン)ブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)41
使用温度範囲(℃)-30~100
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大270
材質(本体)ポリアミド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(ピン)SUS303
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大200
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)11
タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT)
材質(ピン)ポリアセタール
色(本体)つや消しブラック
色(カバー)ブラック
旋回角度(°)最大200
色(ピン)ブラック
表面処理(カバー)光沢仕上げ
1個
¥544
税込¥598
4日以内出荷
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。