エンプラ トルク ヒンジイマオコーポレーション翌日出荷から4日以内出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~65材質(ピン)ポリカーボネイト旋回角度(°)最大275材質(調整ネジ)SUS303材質(ボス)SUS303
エンプラ フラット ヒンジ(剛性タイプ)イマオコーポレーション4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~100材質(ピン)SUS303色(本体)つや消しブラック旋回角度(°)最大200
リヤー蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)税込¥2,198~¥1,998~
ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)税込¥31~¥28~
カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥1,868¥1,698