ヒンジ :「六角棒」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mm信頼の RS Pro シリーズのこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に対する耐性を発揮します。つまり、固定された後は動かなくなります。ディスプレイ装置、パネル、又はふたを設定した角度に位置決めするのに便利です。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製で、シンプルながら堅牢な設計により長寿命を実現しています。陽極酸化処理は、アルミニウムの基礎となるアルミニウムを摩耗や損傷から保護する頑丈な層を形成します。その結果、このヒンジは耐腐食性に優れています。六角レンチは、摩擦トルクを調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持を GET するのに使用できます。これらのヒンジネジは、左右両方のドアに取り付けることができます。 この製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、静電制御規格に適合しています。このようなヒンジねじは、制御盤やふたを開いたままにしておく必要がある産業環境で使用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

材質 = ポリアミド。本体種類 = フリクションヒンジ。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 65mm。厚さ = 4.5mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mmこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に強いため、固定後に動かなくなります。通常は、ディスプレイ装置、ふた、パネルを設定した角度で固定するために使用されます。黒色仕上げにより、さまざまな用途に適しています。 このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製の、シンプルで Durable なデザインです。陽極酸化処理は、毎日の摩耗からアルミニウムを保護する、頑丈な TOP レイヤーを作成します。このヒンジは、プロセスの結果、耐腐食性に優れています。六角レンチを使用すると、摩擦トルクを簡単に調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持が得られるように調整したりすることができます。このヒンジは、右ドアと左ドアのどちらにも適しています。 本製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )要件に適合し、静電制御基準に適合しています。このようなヒンジねじは、操作中に制御盤やふたが開いたままになっている必要がある産業環境で利用されています。特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . 黒色 . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります