ヒンジ :「電解研磨」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 電解研磨仕上げステンレススチール製ストラップヒンジねじ、 82 mm x 184 mm x 3 mmこのステンレススチール製ストラップヒンジは、実績のある RS Pro 製品なので、エンジニアによって徹底的にテストされています。Gates の屋外で一般的に使用されていますが、独特の形状が設計要素として機能するキャビネットの屋内でも使用できます。 このヒンジは、 3 mm グレード 304 ステンレススチール製で、頑丈で耐久性が向上しています。表面は電気研磨されているため、耐腐食性がさらに向上し、滑らかで魅力的な表面になっています。このストラップヒンジは、長くテーパー加工された前面フラップと短い背面フラップで縁が丸みを帯びており、重量をより均等に分散させることで、頑丈でバランスのとれた保持を実現できるように特別に設計されています。 取り外し可能なピンが付属しているため、この自由スイングヒンジは、家具の外部表面に皿頭ねじ又はカップねじで取り付けることができます。特長と利点.ステンレス製ストラップヒンジ .自由な振動 .長さ 82 mm .幅 184 mm .材質の厚さは 3 mm . ねじ固定RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = ステンレススチール本体種類 = ストラップヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 184mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジ
1袋(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります